PARKER Griper


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: PFA, PTFE, ETFE , Tilkoblingstype: Komprimering , Temp. Område: 32 grader til 266 grader F
StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
1207-0004
150 psi3 / 4 "153NOK
A
1207-0003
175 psi1 / 2 "138NOK
A
1207-0023
225 psi1 / 8 "124NOK
A
1207-0001
225 psi1 / 4 "123NOK
A
1207-0002
225 psi3 / 8 "133NOK

Griper

Parkers Pargrip-seriebeslag eller gripere er designet for korrosjonsutsatte miljøer og kjemiske håndteringsapplikasjoner. Disse griperne gir en lekkasjetett forbindelse og kan enkelt monteres uten bruk av spesialverktøy. For å få tilkoblingen, sett ganske enkelt slangen inn i monteringsenheten og fest mutteren godt. Parker Pargrip-gripere er produsert av rent PFA-materiale som tilbyr mer temperaturegenskaper sammenlignet med alle konvensjonelle termoplastiske materialer. Parkers gripere med kompresjonstilpasning er egnet for laboratorie- og halvlederapplikasjoner med høy renhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?