Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1207-0001 Griper Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in | AB9EDU 2CGH3

PARKER 1207-0001 Griper Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in

På lager
Vare: AB9EDU Modell: 1207-0001Kryssreferanse: 2CGH3
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGriper
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press225 psi
Temp. Område32 grader til 266 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ideell for laboratorier og halvlederapplikasjoner med høy renhet, vanligvis med reaktive væsker og i svært korroderende omgivelser
    • Laget av jomfruelige fluorpolymermaterialer for å gi den høyeste renhets- og temperaturevnen til de fleste termoplastiske materialer
    • Brukes med Pargrip PFA kompresjonsbeslag

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
PARKER 1207-0023 Griper Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in | AB9EDT 2CGH2 1207-0023225 psi1 / 8 "124NOK
PARKER 1207-0002 Griper Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in | AB9EDV 2CGH4 1207-0002225 psi3 / 8 "147NOK
PARKER 1207-0003 Griper Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in | AB9EDW 2CGH5 1207-0003175 psi1 / 2 "153NOK
PARKER 1207-0004 Griper Pfa Ptfe Etfe Compression 3/4in | AB9EDX 2CGH6 1207-0004150 psi3 / 4 "163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1207-0001 Griper Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in
131NOK / enhet