Spiral Saw tilbehør

filtre

ROTOZIP -

Piloterte gipsplater

StilModellPris (eks. mva)
AGP16334NOK
BGP8209NOK
ROTOZIP -

Diamant hullsager

Rotozip diamanthullsager brukes til å bore hull i glass, keramikk og porselen. Disse sagene gjør raske og rene kutt på opptil 1.25 tommer dype, uten å bruke vann. De er tilgjengelige i diametre fra 1 til 1.375 tommer.

StilModellDiameterPris (eks. mva)
AXC-T10001"661NOK
BXC-T13751.375 "800NOK
ROTOZIP -

Gipsplater

Rotozip gipsbits brukes med utskjæringsverktøy for raske og kontrollerte kutt av uttaksbokser i gips. Disse gipsbitene har en ledepunktspiss som enkelt sporer rundt uttaksbokser, vinduer og døråpninger. De tilbyr skjæredybde på opptil 1.5 tommer.

StilModellSkjæredybdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
AZB16---286NOK
AZB50---828NOK
BXB-DW10---661NOK
CGP50---917NOK
AZB8---215NOK
DXB-DW21"2.5 "5 / 32 "187NOK
ESC161.5 "2"1 / 8 "505NOK
ROTOZIP -

Flerbruksspiralsagbiter

Rotozip flerbruksspiralsagbits brukes til å skjære gjennom tre, glassfiber, OSB, laminater, plast og vinyl/aluminiumbekledning. Disse bitene har en ikke-skjærende spiss som har en glatt og matt ende som kjører en boks, panel eller ramme uten å kutte i den. Dette forhindrer skade på underliggende overflater eller gjenstander. De har et karbid/HSS-hus for å tilby skjærehastighet på opptil 33000 rpm.

StilModellSkjæredybdeDiameterMaterialeTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
AXB-MP21"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "184NOK
BXB-DC11"1 / 4 "Carbide2.5 "1 / 4 "273NOK
CSC41.5 "1 / 8 "-2"-141NOK
ROTOZIP -

Tile Cut Bits

Rotozip fliser er designet for glaserte keramiske veggfliser, sementplater og gips. De brukes til å kutte langs en rett kant, lage buede frihåndssnitt og spore formen på elektriske bokser, paneler og rammer for å lage utskjæringer. Disse bitene har en ikke-skjærende spiss som har en glatt og matt ende som kjører en boks, panel eller ramme uten å skjære i den, og forhindrer dermed skade på underliggende overflater eller gjenstander. De har et karbidhus for å tilby skjærehastighet opp til 33000 rpm.

StilModellSkjæredybdeDiameterPris (eks. mva)
AXB-TC11"5 / 32 "213NOK
BTC41.5 "1 / 8 "470NOK
ROTOZIP -

Underlag x Bit 5/32 Inch Diameter Carbide

ModellSakPris (eks. mva)
XB-UL1AC3AGT266NOK
ROTOZIP -

Metallkuttebit 5/32 tommers diameter karbid

ModellSakPris (eks. mva)
XB-MC1AB2XKC271NOK
ROTOZIP -

Vindu / dørbit 1/4 "Diameter HSS

ModellSakPris (eks. mva)
WD1AD8NTJ128NOK
ROTOZIP -

Gulvflis x Bit Diamond Grit 1/4 tomme diameter

ModellSakPris (eks. mva)
XB-FTC1AG4YQM375NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?