VESTIL BTA-serien lastebiler i aluminium, 9000 lbs.


filtre
ANSI-klasse: MH 30.2 , Fasvinkel: 11 grader , Farge: Sølv , Avstand fra Bend til Edge: 9" , Avstand fra ben til kant: 12 " , Kanttype: skrå , Utstyrt med: Låseben i sveiset aluminium , Materiale: Aluminum
StilModellBreddeKantsteinsbreddeHøydeHøydedifferensialLengdeLastekapasitetTykke tykkelseBrukbar lengdePris (eks. mva)
A
BTA-09006066
60 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "26 802 NOK
B
BTA-09006060
60 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "25 199 NOK
C
BTA-14006060
60 "-14.63 "-60 "14000 lbs.7 / 16 "60 "28 806 NOK
C
BTA-11006030
60 "-11.75 "-30 "11000 lbs.3 / 8 "30 "14 360 NOK
D
BTA-13006048
60 "---48 "13000 lbs.--19 514 NOK
RFQ
E
BTA-11006054
60 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "11000 lbs.1 / 2 "54 "24 095 NOK
F
BTA-09006030
60 "-11 "-30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "12 555 NOK
G
BTA-11006066
60 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "11000 lbs.1 / 2 "66 "28 292 NOK
H
BTA-11006072
60 "2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "11000 lbs.1 / 2 "72 "30 381 NOK
I
BTA-09006054
60 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "22 693 NOK
J
BTA-09006072
60 "2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "9000 lbs.1 / 2 "72 "28 635 NOK
C
BTA-13006060
60 "-14.75 "-60 "13000 lbs.1 / 2 "60 "24 295 NOK
C
BTA-14006036
60 "-11.75 "-36 "14000 lbs.7 / 16 "36 "16 550 NOK
C
BTA-14006048
60 "-11.63 "-48 "14000 lbs.7 / 16 "48 "23 379 NOK
C
BTA-14006072
60 "-16.63 "-72 "14000 lbs.7 / 16 "72 "33 818 NOK
RFQ
C
BTA-11006036
60 "-11.75 "-36 "11000 lbs.3 / 8 "36 "15 934 NOK
K
BTA-11006042
60 "2 1 / 4 "11.75 "6"42 "11000 lbs.1 / 2 "42 "18 426 NOK
C
BTA-11006048
60 "-11.75 "-48 "11000 lbs.7 / 16 "48 "20 974 NOK
L
BTA-15006036
60 "3 1 / 8 "11.63 "5"36 "15000 lbs.1 / 2 "36 "18 326 NOK
RFQ
M
BTA-15006048
60 "3 1 / 8 "11.63 "7"48 "15000 lbs.1 / 2 "48 "23 866 NOK
RFQ
C
BTA-14006042
60 "-11.75 "-42 "14000 lbs.7 / 16 "42 "18 570 NOK
N
BTA-11006060
60 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "11000 lbs.1 / 2 "60 "26 859 NOK
F
BTA-09006036
60 "-11.75 "-36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "14 446 NOK
F
BTA-09006042
60 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "16 721 NOK
F
BTA-09006048
60 "-11.75 "-48 "9000 lbs.3 / 8 "48 "19 700 NOK
O
BTA-11006654
66 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "11000 lbs.1 / 2 "54 "27 102 NOK
P
BTA-09006666
66 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "48 679 NOK
Q
BTA-11006630
66 "2 1 / 4 "11.75 "4"30 "11000 lbs.1 / 2 "30 "15 934 NOK
C
BTA-11006642
66 "-11.75 "-42 "11000 lbs.7 / 16 "42 "20 159 NOK
R
BTA-11006660
66 "3 1 / 8 "14.63 "10 "60 "11000 lbs.1 / 2 "60 "30 238 NOK
S
BTA-09006648
66 "2 1 / 4 "11.75 "7"48 "9000 lbs.1 / 2 "48 "20 975 NOK
T
BTA-09006654
66 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "25 385 NOK
U
BTA-11006672
66 "3 1 / 8 "16.63 "12 "72 "11000 lbs.1 / 2 "72 "53 019 NOK
C
BTA-11006666
66 "-15.63 "-66 "11000 lbs.7 / 16 "66 "49 669 NOK
V
BTA-09006636
66 "2 1 / 4 "11.75 "5"36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "16 607 NOK
F
BTA-09006642
66 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "18 712 NOK
W
BTA-11006636
66 "2 1 / 4 "11.75 "5"36 "11000 lbs.1 / 2 "36 "18 554 NOK
X
BTA-11006648
66 "2 1 / 4 "11.75 "7"48 "11000 lbs.1 / 2 "48 "22 879 NOK
Y
BTA-09006630
66 "2 1 / 8 "11 "4"30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "14 087 NOK
Z
BTA-09006660
66 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "26 587 NOK
A1
BTA-09006672
66 "2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "9000 lbs.1 / 2 "72 "54 493 NOK
B1
BTA-11007242
72 "2 1 / 4 "11.75 "6"42 "11000 lbs.1 / 2 "42 "21 933 NOK
RFQ
C1
BTA-15007260
72 "3 1 / 8 "16.81 "10 "60 "15000 lbs.1 / 2 "59 3 / 4 "35 378 NOK
RFQ
C
BTA-14007272
72 "-16.63 "-72 "14000 lbs.7 / 16 "72 "31 727 NOK
RFQ
C
BTA-14007260
72 "-14.63 "-60 "14000 lbs.7 / 16 "60 "32 614 NOK
RFQ
C
BTA-14007242
72 "-11.75 "-42 "14000 lbs.7 / 16 "42 "23 782 NOK
RFQ
D1
BTA-11007230
72 "2 1 / 4 "11.75 "4"30 "11000 lbs.1 / 2 "30 "16 335 NOK
RFQ
C
BTA-11007272
72 "-16.63 "-72 "11000 lbs.7 / 16 "72 "59 304 NOK
RFQ
E1
BTA-09007266
72 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "53 320 NOK
F1
BTA-11007260
72 "3 1 / 8 "14.63 "10 "60 "11000 lbs.1 / 2 "60 "32 042 NOK
G1
BTA-09007254
72 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "25 756 NOK
H1
BTA-11007248
72 "2 1 / 4 "11.75 "7"48 "11000 lbs.1 / 2 "48 "26 043 NOK
RFQ
C
BTA-11007236
72 "-11.75 "-36 "11000 lbs.7 / 16 "36 "18 813 NOK
RFQ
I1
BTA-09007248
72 "2 1 / 4 "11.75 "7"48 "9000 lbs.1 / 2 "48 "22 664 NOK
RFQ
J1
BTA-09007242
72 "2 1 / 4 "11.75 "6"42 "9000 lbs.1 / 2 "42 "20 574 NOK
RFQ
K1
BTA-11007254
72 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "11000 lbs.1 / 2 "54 "29 709 NOK
RFQ
C
BTA-14007236
72 "-11.75 "-36 "14000 lbs.7 / 16 "36 "19 085 NOK
RFQ
L1
BTA-09007236
72 "2 1 / 4 "11.75 "5"36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "17 911 NOK
RFQ
M1
BTA-15007248
72 "3 1 / 8 "11.63 "7"48 "15000 lbs.1 / 2 "48 "30 525 NOK
RFQ
N1
BTA-11007266
72 "3 1 / 8 "15.63 "11 "66 "11000 lbs.1 / 2 "66 "55 510 NOK
F
BTA-09007272
72 "-16.75 "-72 "9000 lbs.7 / 16 "72 "58 746 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?