BUSSMANN AG glass sikringer


filtre
Body Material: Glass , Kroppsstil: Sylindriske , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould GGC, Littelfuse 312 , Sikringstype: Rask blåse , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Mfr. Serie: AGC , Emballasje: Bulk , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Motstand: 6.8 Ohms , Hastighet: Raskt skuespill , Oppsigelsestype: Klipp , Spenning (AC): 250 VAC
StilModellSpenningsverdierKarakterDiameterSikringsforsterkerSikringsstørrelse / gruppeAvbryt vurderingLengdeMonteringsstilpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
AGC-45/100
--------137NOK
B
AGC-3/10
--------118NOK
RFQ
C
AGC-2
--------115NOK
D
AGC-3/4
--------118NOK
RFQ
E
AGC-1-6/10
--------115NOK
RFQ
C
AGC-20
--------118NOK
RFQ
F
AGC-2-1/4
--------113NOK
RFQ
G
AGC-4/10
--------132NOK
RFQ
H
AGC-6
--------118NOK
I
AGC-2-1/2
--------115NOK
RFQ
J
AGC-3-2/10
--------115NOK
RFQ
C
AGC-3
--------115NOK
K
AGC-6/10
--------125NOK
RFQ
C
AGC-10
--------115NOK
C
AGC-30
--------118NOK
L
AGC-4
--------118NOK
RFQ
C
AGC-15
--------118NOK
RFQ
M
AGC-3-1/2
--------118NOK
RFQ
C
AGC-25
--------115NOK
N
AGC-6-1/4
--------115NOK
RFQ
O
AGC-8/10
--------125NOK
RFQ
P
AGC-1/32
-31.25mA6.35mm-3AG (6.3 mm x 32 mm)35A ved 250VAC, 10kA ved 125VDC31.75mmHolder / klips1-
RFQ
Q
AGC-15/100
--------137NOK
RFQ
R
AGC-2/10
--------118NOK
RFQ
C
AGC-9
--------115NOK
C
AGC-8
--------115NOK
S
AGC-1-8/10
--------113NOK
RFQ
T
AGC-4-1/2
--------135NOK
U
AGC-7-1/2
--------123NOK
RFQ
V
AGC-1-1/4
--------113NOK
RFQ
C
AGC-5
--------118NOK
W
AGC-3/16
--------118NOK
RFQ
X
AGC-35
--------115NOK
Y
AGC-1-1/2
--------115NOK
RFQ
C
AGC-7
--------118NOK
L
AGC-40
--------118NOK
RFQ
T
AGC-1/50
-20mA6.35mm-3AG (6.3 x 32 mm)-31.75mmHolder1462NOK
C
AGC-14
--------118NOK
RFQ
Z
AGC-3/8
--------118NOK
RFQ
C
AGC-12
--------118NOK
A
AGC-1-2/10
--------123NOK
RFQ
A1
AGC-1-3/4
--------115NOK
RFQ
B1
AGC-1/10
--------132NOK
RFQ
C1
AGC-1/2
--------115NOK
RFQ
D1
AGC-1/4
--------122NOK
E1
AGC-50
32 VAC-1 / 4 "50-80A ved 32 VDC1.25 "-5142NOK
F1
AGC-1/8
250 VAC125 mA6.35mm-3AG 6.3 mm x 32 mm35 A31.75mmHolder / klips122NOK
E1
AGC-1/20
250 VAC-1 / 4 "1/20-35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.25 "-51 743 NOK
E1
AGC-1/200
250 VAC-1 / 4 "1/200-35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.25 "-5867NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?