Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AGC-1/32 patronsikring, 31.25mA, 250VAC

På lager
Vare: BD2KQU Modell: AGC-1/32
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilSylindriske
Karakter31.25mA
Diameter6.35mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 mm x 32 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering35A ved 250VAC, 10kA ved 125VDC
Lengde31.75mm
Mfr. SerieAGC
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0036
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)0.64

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierKarakterDiameterSikringsforsterkerSikringsstørrelse / gruppeAvbryt vurderingLengdeMonteringsstilpk. Antall.Pris
BUSSMANN AGC-1/20 Sikring 1/20a Agc 250vac - Pakke med 5 | AA9BFT 1BZ01 AGC-1/20250 VAC-1 / 4 "1/20-35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.25 "-51 743 NOK
BUSSMANN AGC-1/200 Sikring 1/200a Agc 250vac - Pakke med 5 | AA9BFU 1BZ02 AGC-1/200250 VAC-1 / 4 "1/200-35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.25 "-5867NOK
BUSSMANN AGC-50 Sikring 50a Agc 32vac - Pakke med 5 | AA9BGB 1BZ12 AGC-5032 VAC-1 / 4 "50-80A ved 32 VDC1.25 "-525NOK
BUSSMANN AGC-4-1/2 BUSSMANN AGC-4-1/2 | BC7TVE AGC-4-1/2--------135NOK
BUSSMANN AGC-6 BUSSMANN AGC-6 | BC8DXL AGC-6--------115NOK
BUSSMANN AGC-2-1/2 BUSSMANN AGC-2-1/2 | BC8EAD AGC-2-1/2--------115NOK
RFQ
BUSSMANN AGC-7-1/2 BUSSMANN AGC-7-1/2 | BC8EPK AGC-7-1/2--------123NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGC-1/32 patronsikring, 31.25mA, 250VAC
68NOK / enhet