WATTS 40L-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Body Material: Bronse , Samsvar: ASME seksjon 4, ANS1Z21.22, CSA , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Hann gjenget , Maks. Arbeids press: 150 psi , Mfr. Serie: 40L , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Skaftlengde: 2" , Fjærmateriale: 302 rustfritt stål , Termostatmateriale: Kobber
StilModellStørrelse på uttakKroppshøydeKroppsbreddeAvlastningstrykkTermostatsondelengdeBtuHUtladningskapasitetFabrikkinnstilt trykkPris (eks. mva)
A
40XL-7-100210 1
1"--100 psi8"-1481000 XNUMX btuh-7 260 NOK
A
40XL-150210 1
1"--150 psi5"-2135000 XNUMX btuh-3 631 NOK
B
40L-075210 1
1"--75 psi3"-1155000 XNUMX btuh-8 449 NOK
A
40XL-7-75210 1
1"--75 psi8"-1155000 XNUMX btuh-8 443 NOK
A
40XL-7-150210 1
1"--150 psi8"-2135000 XNUMX btuh-6 478 NOK
A
40XL-075210 1
1"--75 psi5"-1155000 XNUMX btuh-8 054 NOK
A
40XL-100210 1
1"--100 psi5"-1481000 XNUMX btuh-7 657 NOK
A
40XL-7-125210 1
1"--125 psi8"-1808000 XNUMX btuh-7 487 NOK
B
40L-100210 1
1"--100 psi3"-1481000 XNUMX btuh-7 592 NOK
C
40XL-125-210-1 "
1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi5 878 NOK
B
40L-150210 1
1"--150 psi3"-2135000 XNUMX btuh-7 090 NOK
D
40XL-8-085210 3/4
3 / 4 "--85 psi----6 126 NOK
D
40XL-8-150210 3/4
3 / 4 "--150 psi----4 201 NOK
D
40XL-8-100210 3/4
3 / 4 "--100 psi----3 233 NOK
E
40XL-150-210-3/4"
3 / 4 "5.625 "2.625 "150 psi-1,437,600-150 psi3 382 NOK
D
40XL-8-125210 3/4
3 / 4 "--125 psi----5 583 NOK
D
40XL-Z2-150210 3/4
3 / 4 "--150 psi----6 070 NOK
D
40XL-8-075210 3/4
3 / 4 "--75 psi----5 583 NOK
D
40XL-125210 3/4
3 / 4 "--125 psi----4 756 NOK
F
40L-075210 3/4
3 / 4 "--75 psi----4 732 NOK
D
40XL-075210 3/4
3 / 4 "--75 psi----5 105 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?