Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 40XL-125210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 psi avlastningstrykk | BP3XHN 0156481

WATTS 40XL-125210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP3XHN Modell: 40XL-125210 3/4Kryss Ref: 0156481
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
4 756 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Body MaterialBronse
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyPresentere
Maks. Temp.210 grader F
Mfr. Serie40L
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk125 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7538

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakKroppshøydeKroppsbreddeAvlastningstrykkTermostatsondelengdeBtuHUtladningskapasitetFabrikkinnstilt trykkPris
WATTS 40XL-150-210-3/4" temperatur- og trykkavlastningsventil, størrelse 3/4 tommer, avlastningstrykk 150 Psi | AH2NHV 29YM27 40XL-150-210-3/4"3 / 4 "5.625 "2.625 "150 psi-1,437,600-150 psi3 382 NOK
WATTS 40XL-125-210-1" temperatur- og trykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 1 tomme, avlastningstrykk 125 Psi | AH2NHW 29YM28 40XL-125-210-1 "1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi5 878 NOK
WATTS 40L-075210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 75 psi avlastningstrykk | BP3RBB 0152604 40L-075210 3/43 / 4 "--75 psi----4 732 NOK
WATTS 40L-075210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk | BP3RBC 0152920 40L-075210 11"--75 psi3"-1155000 XNUMX btuh-8 449 NOK
WATTS 40XL-7-75210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk | BP3WPU 0163750 40XL-7-75210 11"--75 psi8"-1155000 XNUMX btuh-8 443 NOK
WATTS 40XL-7-150210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 150 psi avlastningstrykk | BP3WPY 0163765 40XL-7-150210 11"--150 psi8"-2135000 XNUMX btuh-6 478 NOK
WATTS 40XL-075210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk | BP3WPZ 0163712 40XL-075210 11"--75 psi5"-1155000 XNUMX btuh-8 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 40XL-125210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 psi avlastningstrykk
4 756 NOK / enhet