DAYTON 22 mm øyeblikkelig ikke-opplyst trykknapp


filtre
Handling: Øyeblikks , Kontaktvurdering: 10A ved 600 VAC , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antall operatører: 1 , Størrelse: 22mm , Terminaltilkobling: Trykkplate
StilModellBezelFARGEKontakt skjemaHodematerialeMaterialeType operatørPris (eks. mva)
A
30G240
ChromeGrønn1NeiMetalMetalFull vakt164NOK
B
30G247
ChromeSvart1NeiMetalMetalMushroom205NOK
C
30G238
ChromeRød1NO / 1NCMetalMetalFull vakt247NOK
D
30G227
ChromeSvart1NeiMetalMetalFull vakt164NOK
E
30G228
ChromeGrønn1NeiMetalMetalFull vakt310NOK
F
30G243
ChromeGrønn1NeiMetalMetalFull vakt, startet opp164NOK
G
30G236
ChromeSvart1NO / 1NCMetalMetalFull vakt223NOK
H
30G237
ChromeGrønn1NO / 1NCMetalMetalFull vakt223NOK
I
30G242
ChromeSvart1NeiMetalMetalFull vakt, startet opp164NOK
J
30G246
ChromeRød1NCMetalMetalIngen vakt205NOK
K
30G224
PlastSvart1NeiPlastPlastFull vakt197NOK
L
30G233
PlastGrønn1NO / 1NCPlastPlastFull vakt274NOK
M
30G225
PlastGrønn1NeiPlastPlastFull vakt197NOK
N
30G232
PlastSvart1NO / 1NCPlastPlastFull vakt284NOK
O
30G234
PlastRød1NO / 1NCPlastPlastFull vakt284NOK
P
30G230
PlastRød1NCPlastPlastFull vakt190NOK

22 mm øyeblikkelig ikke-opplyst trykknapp

Dayton ubelyste trykknapper er designet for å kontrollere på/av-applikasjoner i tungt maskineri. Disse enhetene har en kortvarig handling som kan endre statusen til betjeningsenheten (start/stopp) når hodet trykkes inn og går umiddelbart tilbake til den opprinnelige posisjonen når knappen slippes. De tilbyr trykkplateterminalforbindelser for sikker fastklemming av ledningene og er i samsvar med CE-, CSA-, IEC- og UL-standardene. Disse trykknappene inkluderer også kontaktblokker som er fargekodet for enkel identifikasjon og er tilgjengelige i grønt for normalt åpen, rød for normalt lukket og både rød og grønn for konfigurasjoner av typen normalt åpen / normalt lukket (1NO / 1NC).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?