Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G236 Ikke-belyst trykknapp 22mm 1no/1nc Svart | AC4NMJ

DAYTON 30G236 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc svart

På lager
Vare: AC4NMJ Modell: 30G236
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp
HandlingØyeblikks
BezelChrome
FARGESvart
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
MaterialeMetal
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørFull vakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536509035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellBezelFARGEKontakt skjemaHodematerialeMaterialeType operatørPris
DAYTON 30G224 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no Svart | AC4NLW 30G224PlastSvart1NeiPlastPlastFull vakt197NOK
DAYTON 30G225 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no Grønn | AC4NLX 30G225PlastGrønn1NeiPlastPlastFull vakt197NOK
DAYTON 30G227 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no Svart | AC4NLZ 30G227ChromeSvart1NeiMetalMetalFull vakt164NOK
DAYTON 30G228 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no Grønn | AC4NMA 30G228ChromeGrønn1NeiMetalMetalFull vakt310NOK
DAYTON 30G230 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1nc Rød | AC4NMC 30G230PlastRød1NCPlastPlastFull vakt190NOK
DAYTON 30G232 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Svart | AC4NME 30G232PlastSvart1NO / 1NCPlastPlastFull vakt284NOK
DAYTON 30G233 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Grønn | AC4NMF 30G233PlastGrønn1NO / 1NCPlastPlastFull vakt274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G236 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc svart
223NOK / enhet