Gardinvegger

filtre

TMI -

Gardinvegger

StilModellHøydeBreddeVinduhøydePris (eks. mva)
A999-00086---2 444NOK
B999-10216---38 971NOK
A999-00088---3 216NOK
C999-10221---5 371NOK
B999-10211---23 411NOK
B999-10217---61 886NOK
B999-10214---37 073NOK
D999-00080---4 539NOK
E999-10223---6 269NOK
C999-10229---23 469NOK
A999-00094---11 731NOK
F999-00085---11 838NOK
A999-00090---5 230NOK
B999-10204---34 738NOK
D999-00079---3 081NOK
B999-10219---63 000NOK
A999-00091---5 925NOK
B999-10215---38 387NOK
A999-00089---4 688NOK
D999-00084---10 867NOK
D999-00078---3 000NOK
A999-00087---2 764NOK
B999-10212---22 796NOK
B999-10213---23 404NOK
B999-10206---35 506NOK
TMI -

Utendørs gardiner

StilModellHøydePris (eks. mva)
A999-102248ft.9 339NOK
B999-1022510ft.11 197NOK
B999-1022612ft.12 385NOK
TMI -

Isolert lastebilgardin

StilModellGardinfargePris (eks. mva)
A999-00278Svart9 639NOK
RFQ
B999-00271Blå9 639NOK
RFQ
C999-00276Grå9 639NOK
RFQ
D999-00272Grønn9 639NOK
RFQ
E999-00273oransje9 639NOK
RFQ
F999-00274Rød9 639NOK
RFQ
G999-00277Tan9 639NOK
RFQ
H999-00275Hvit9 639NOK
RFQ

Gardinvegger

TMI gardinvegger er designet for å lage en skillevegg eller isolere deler av et lager / anlegg / distribusjonsanlegg, for sikkerhet, støykontroll og værbeskyttelse. PVC -stripedører er hovedsakelig designet for å kontrollere temperaturen og optimalisere de totale energikostnadene. De er installert ved inngangspunkter til lastebryggere eller lagre. Disse dørene er enkle å åpne og lukke via rullestøtter festet til gardinene for manuell glidning. Sveisegardiner fra TMI har flammebestandighet og PVC / vinylkonstruksjon for å minimere skader fra gnister eller flammer. Velg mellom et stort utvalg gardinvegger, tilgjengelig i bredder på 8, 12 og 24 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?