A B Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 1.5 " , Sylindertype: Kompakt , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Laste: 353 lb. , Maks. Press: 200 psi , Monter: grunn~~POS=TRUNC , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Portstørrelse: 1 / 8 "PT , Stang trådlengde: 0.7 " , Stang trådstørrelse: 3/8 "-24 Kvinne , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -40 grader til 200 grader F , Parallellstangmateriale: Rustfritt stål , Rørmateriale: Rustfritt stål