Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5YCT9 Luftsylinder 2.63 tommers lengde rustfritt stål | AE7GGU

SPEEDAIRE 5YCT9 luftsylinder 2.63 tommers lengde rustfritt stål

På lager
Vare: AE7GGU Modell: 5YCT9
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
1 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.5 "
SylindertypeKompakt
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste353 lb.
Maks. Press200 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Total lengde2.63 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde0.7 "
Stangtrådstørrelse3/8 "-24 Kvinne
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke3 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRod Dia.StrokePris
SPEEDAIRE 5YCL0 Luftsylinder 1.50 tommers lengde rustfritt stål | AE7GFK 5YKL01.5 "5 / 8 "1 / 2 "996NOK
SPEEDAIRE 5YCL1 luftcylinder 1.75 tommer lengde rustfritt stål | AE7GFL 5YKL11.75 "5 / 8 "3 / 4 "996NOK
SPEEDAIRE 5YCL3 Luftsylinder 3 tommers lengde rustfritt stål | AE7GFM 5YKL33"5 / 8 "2"1 094 NOK
SPEEDAIRE 5YCL4 luftsylinder 4 tommers lengde rustfritt stål | AE7GFN 5YKL44"5 / 8 "3"1 158 NOK
SPEEDAIRE 5YCL5 luftcylinder 5 tommers lengde rustfritt stål | AE7GFP 5YKL55"5 / 8 "4"1 223 NOK
SPEEDAIRE 5YCT7 Luftsylinder 2.13 tommer lengde rustfritt stål | AE7GGR 5YCT72.13 "5 / 8 "1 / 4 "1 074 NOK
SPEEDAIRE 5YCT8 Luftsylinder 2.38 tommers lengde rustfritt stål | AE7GGT 5YCT82.380 "5 / 8 "1 / 2 "1 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5YCT9 luftsylinder 2.63 tommers lengde rustfritt stål
1 106 NOK / enhet