Malingsristere

filtre

RED DEVIL -

Enarms elektrisk malingsrister

StilModelltidsurPris (eks. mva)
A14100H1 time Håndbok67 603NOK
B14100015 min. Håndbok66 779NOK
RED DEVIL -

Klassiske shakere

StilModellDybdeHøydeSakLastekapasitetStiltypenBreddePris (eks. mva)
A5152-0018 "31 "Sokkelbase---20 "-
RFQ
B1400A129-5 / 8 "31-1 / 2 "Malingshaker18 gal.Twin Arm pneumatiskLuftdrevet41-5 / 8 "93 132NOK
C1400X129-5 / 8 "31-1 / 2 "Malingshaker18 lbs.Toarms elektrisk eksplosjonssikkerEksplosjons-sikker41-5 / 8 "188 001NOK
RED DEVIL -

Klassiske Shakers 1400/1410

StilModellDybdeHøydeSaktidsurBreddePris (eks. mva)
A51530019 "3"Motbase-21 "5 607NOK
B14000029-5 / 8 "31-1 / 2 "Malingshaker15 min manual41-5 / 8 "74 052NOK
C14000H29-5 / 8 "31-1 / 2 "Malingshaker1 time Håndbok41-5 / 8 "76 723NOK
D1400-PB29-5 / 8 "31-1 / 2 "Malingshaker6 min41-5 / 8 "-
RFQ
RED DEVIL -

Paint Shaker luftdrevet enkeltarm

ModellSakPris (eks. mva)
1410A1AE8PLZ86 356 NOK
RED DEVIL -

Multi Size Platform Paint Shaker, trykknapp, 110V, 60Hz, 2 og 3 min timer

ModellSakPris (eks. mva)
5995-PBCM9CZC-
RFQ

Malingsristere

Malereister er elektriske / pneumatiske maskiner som er konstruert for å blande maling automatisk og grundig ved å riste malingsbøtter eller beholdere i nødvendig tid. Disse malingsristene fra Red Devils Equipment Company tilbyr effektiv drift i forhold til håndblanding, blandingsutstyr og omrører, ettersom de enkelt kan blande store mengder maling. Merkets malerister mot benkeplater med doble / enkeltarmer er i stand til å blande flere bokser med maling på en gang, gyroskopiske malingskakere flytter raskt malingsbøtter eller bokser i alle retninger i stedet for å riste dem, og eksplosjonssikre rister kan enkelt blande maling på farlige steder (miljøer med sveiseoperasjoner eller åpen ild). Et bredt spekter av lakkerere er tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?