Luftkraner

filtre

Luftkraner er små ventiler som er ideelle for bruk i HVAC, rørleggerarbeid og varmesystemer, marine applikasjoner og mer. De kontrollerer inngang/flukt av luft inn i/fra gassledninger og rørleggerarbeid...Les mer

APOLLO VALVES -

41-090-serien T-håndtak sekskantet skulderluftkraner

StilModellPris (eks. mva)
A41-090-01209NOK
B4109004445NOK
StilModellPris (eks. mva)
A41150M4445NOK
A4115004448NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4151101535NOK
A4151104589NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4151001506NOK
A4151004559NOK
APOLLO VALVES -

41-480-seriens spakhåndtak Doble mannlige og kvinnelige luftkraner

StilModellPris (eks. mva)
A41-480-01260NOK
B4148004528NOK
APOLLO VALVES -

41-390-serien T-håndtak Doble kvinnelige luftkraner

StilModellMaks. PressPris (eks. mva)
A41-390-0180 PSIG260NOK
B41-390-04200 psig292NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4133001737NOK
A4133004791NOK
APOLLO VALVES -

41-310 Series Spak Håndtak Bibb Nose Air Cocks

Apollo 41-310-seriens spakhåndtak bibb-neseluftkraner er kvartsvingsventiler som betjenes for å kontrollere luftstrømmen i varmesystemer, kjemiske prosesser og gasstransport. De har et spakhåndtak som gjør det enkelt å åpne og lukke. Disse luftkranene er i stand til å håndtere trykk på opptil 200 psig og temperaturer opp til 500 grader F. De har dessuten sateng-messingfinish for et dempet og dempet utseende.

StilModellPris (eks. mva)
A41-310-01341NOK
B4131004724NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4125101502NOK
A4125104556NOK
APOLLO VALVES -

41-120-serien spakhåndtak runde skulderluftkraner

StilModellPris (eks. mva)
A41-120-01166NOK
B4112004379NOK
APOLLO VALVES -

Luftkraner

StilModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4142104----562NOK
A4120004----730NOK
A4121001----531NOK
A4120224----916NOK
A4121004----584NOK
A4124001----421NOK
B41-202-04FNPT x FNPT250 PSIG1 / 4 "33 grader til 400 grader F365NOK
C41-650-01MNPT Sekskantet skulder x rett nese80 PSIG1 / 8 "-20 grader til 500 grader F182NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4154104578NOK
A4154101525NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4128004724NOK
A4128001670NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4120301421NOK
A4120304475NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 3/8 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4108004BP6BPG410NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 3/8 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4154021BP2ZYF688NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/2 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4132004BP4XLU791NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/4 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4127004BP4XLL506NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 3/8 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4142004BP3FAK542NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/4 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4119004BP4XKY466NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/8 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4149004BP2ZXY407NOK
12

Luftkraner

Apollo luftkraner er designet for å kontrollere inngangen / utslipp av luft inn i / fra gassledninger og rørsystemer. Disse stengeventilene har messingkonstruksjon for å gi beskyttelse mot etsende væsker og milde kjemikalier samtidig som de sikrer en forurensningsfri drift med bruksområder som involverer drikkevann. De er videre utstyrt med håndtak av spak / tee-type for å gi maksimal brukerkomfort for langvarig bruk. Velg fra et bredt utvalg av disse luftkranene tilgjengelig i trykkkapasiteter på opptil 250 psi Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre disse luftventilene?

  • Steng av ventilen som forsyner luftkranene og sørg for at det ikke er trykk i systemet.
  • Bruk en skiftenøkkel for å løsne og fjerne luftkranen fra rørledningen eller utstyret.
  • Bløtlegg luftkranen i en rengjøringsløsning eller løsningsmiddel som passer for den typen materiale luftkranen er laget av. Du kan bruke en stålbørste eller klut til å skrubbe smuss, rusk eller korrosjon fra luftkranen.
  • Etter å ha bløtlagt luftkranen i en tidsperiode spesifisert av rengjøringsløsningen eller løsningsmiddelprodusenten, skyll luftkranen grundig med rent vann.
  • Inspiser luftkranen for tegn på slitasje, skade eller korrosjon. Skift ut luftkranen hvis den er skadet og ikke kan repareres.
  • Før du installerer luftkranen igjen, påfør en liten mengde gjengetetningsmiddel på gjengene til luftkranen for å sikre en tett forsegling.
  • Stram luftkranen til rørledningen eller utstyret med en skiftenøkkel. Ikke stram for mye for å unngå skade på luftkranen eller forårsake lekkasjer.
  • Slå på ventilen som forsyner luftkranene og se etter lekkasjer eller unormalt i systemet.

Hvordan vet du om en luftkran er tett?

Hvis en luftkran er tilstoppet, kan du merke redusert luftstrøm eller trykk i systemet, eller det kan hende at den ikke ventilerer ordentlig. Du kan også se synlige tegn på rusk eller opphopning rundt luftkranen. Rengjør / skift ut en tilstoppet luftkran for å forhindre skade på systemet.

Hvor ofte bør luftkraner inspiseres?

Inspiser luftkraner regelmessig for å sikre at de fungerer som de skal og forhindre problemer som tilstopping eller lekkasje. Rådfør deg med en profesjonell for å finne den riktige inspeksjonsplanen for din spesifikke applikasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?