SKIL Worm Drive sirkelsager


Skil ormedrevne sirkelsager brukes i trebearbeiding og konstruksjonsapplikasjoner for å kutte tre og trebaserte materialer. De tilbyr høy kraft og er utstyrt med snekkedrev for økt dreiemoment og skjærekapasitet. Disse Skil-sagene har en kraftig motor plassert bak bladet for å provi...de høy effekt for å lage dype og tunge kutt. De er integrert med et ergonomisk håndtak som gir en forbedret balanse mellom verktøy og redusert tretthet for operatøren. Les meg

filtre
Forsterker @ 120V: 13 , Bremsetype: none , Ledningslengde: 8ft. , Håndtakstype: Snekkestil
StilModellSpenningampsArbor størrelseBlad Dia.Ingen belastning RPMAntall ledereVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A
SPT78W-01
12013.0Diamant8.25 "43003 Dirigent18.5 "18.5 lb.3 892 NOK
B
SPT77W-72
120 VAC15.0Diamantformet7.25 "5300319.5 "14.2 lb.-
RFQ
C
SPT77WML-72
120 VAC15.0Diamantformet7.25 "5300319.5 "11.5 lb.3 428 NOK
D
SPT70WM-22
120 VAC15.0Diamant10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb.5 512 NOK

Worm Drive sirkelsager

Skilsaw ormdrevne sirkelsager tilbyr overlegen kutteytelse, egnet for bruksområder som terrassebord, sidespor og innramming. De er utstyrt med en maksimal fas på 53 grader som lar brukeren kutte i forskjellige mønstre. De har en 15 A-motor, som gir overlegen kraft til å rive gjennom mer ved på kortere tid. Disse sirkelsagene har en lett magnesiumkonstruksjon som reduserer brukertretthet og forbedrer arbeidseffektiviteten. Velg mellom et bredt utvalg av snekkedrevne sirkelsager, tilgjengelig i verktøyvekter på 20, 14.2, 11.5 og 16.5 lb.

Arbeidsmekanisme

  • Disse sagene inkluderer en kraftig motor som er plassert parallelt med sagens håndtak.
  • Når strøm tilføres, driver motoren et snekkegir som igjen griper inn i et større tannhjul (eller oksegir) festet til det sirkulære bladet.
  • Når snekkehjulet roterer, dreier det oksegiret og sagbladet, som gir kraftig dreiemoment for å skjære gjennom tykke og tette materialer med største letthet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan skifter jeg bladet på min snekkedrevssag?

  • Koble fra sagen og sørg for at bladet ikke roterer.
  • Trykk deretter på låseknappen eller spaken for å låse bladet i posisjon.
  • Låseknappen eller spaken kan brukes til å frigjøre bladet fra dornet.
  • Når bladet er løst, kan brukeren fjerne det og erstatte det med et nytt.
  • Stram akselbolten for å sikre det nye bladet på plass og start operasjonen.

Hva skjer når Skil ormedrevsagen blir overopphetet?

  • Hvis Skil-snekkedrevet overopphetes, kan det slå seg av automatisk for å forhindre skade på motoren og dens komponenter.
  • For å unngå denne situasjonen, sørg for at sagen er riktig smurt og at bladene er rene og skarpe.

Hvordan vedlikeholde min Skil ormedrevsag?

  • Rengjør sagen etter hver bruk for å vedlikeholde Skil ormedrivsagen.
  • Smør også girhuset og girene, og sjekk for eventuell slitasje og skade på kniver, snorer og andre deler.
  • Bruk alltid riktig olje for å smøre komponenter regelmessig og oppbevar på et tørt, kjølig sted.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?