SKIL SPT77W-72 sirkelsag, 120V 15.0A 19-1 / 2 tommers lengde | AH8UAM 38ZD52

SKIL SPT77W-72 Sirkelsag, 120V 15.0A 19-1/2 tommers lengde

Vare: AH8UAM Modell: SPT77W-72Kryssreferanse: 38ZD52

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorm Drive sirkelsag
amps15.0
Arbor størrelseDiamantformet
Skrå kapasitet51 Degrees
Skråstopp45 Degrees
Blad Dia.7.25 "
BladesidenVenstre
Bremsetypenone
Ledningslengde8ft.
Kablet / trådløstcorded
Skjæredybde @ 45 grader1-31 / 32 "
Skjæredybde @ 90 grader2-13 / 32 "
HåndtakstypeSnekkestil
Ingen belastning RPM5300
Antall ledere3
SkomaterialeStål
Verktøylengde19.5 "
Verktøyvekt14.2 lb.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.5504
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SKILSAW

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsArbor størrelseBlad Dia.Ingen belastning RPMAntall ledereVerktøylengdeVerktøyvektPris
SKIL SPT78W-01 Snekkedrev, sirkelsag, 8-1/4", blad, 4300 rpm | AD6RMT 4A155 SPT78W-0112013.0Diamant8.25 "43003 Dirigent18.5 "18.5 lb.3 723 NOK
SKIL SPT77WML-72 Sirkelsag, 120V 15.0A Twist Lock Plug | AH8UAN 38ZD54 SPT77WML-72120 VAC15.0Diamantformet7.25 "5300319.5 "11.5 lb.3 428 NOK
SKIL SPT70WM-22 Sirkelsag, 10-1 / 4 tommers venstre diamant | AH8YUA 39CH52 SPT70WM-22120 VAC15.0Diamant10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb.5 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKIL SPT77W-72 Sirkelsag, 120V 15.0A 19-1/2 tommers lengde