DAYTON Direkte fyrte bærbare oljer og parafin-torpedovarmere
Dayton bærbare oljefyrte varmeovner er designet for å fungere som den primære varmekilden i åpne områder, byggeplasser, arbeidsplasser og utendørsplasser.
K1 Parafin, nr. 1 drivstoffolje / diesel, nr. 2 drivstoffolje / diesel, Jet A, JP-8
49 "
69.25 "
34.5 "
41 907 NOK
Direkte fyrte bærbare oljer og parafin-torpedovarmere
Dayton oljefyrte varmeovner brukes til å varme opp ventilerte rom som byggeplasser og arbeidsplasser. De har åpen flamme som umiddelbart varmer opp luften for å varme opp et rom. Disse pulverlakkerte bærbare varmeovnene kan komfortabelt flyttes dit varme kreves og gir også en justerbar varmevinkel. Velg fra en rekke av disse torpedovarmerne, tilgjengelig i 175, 265, 500, 600 og 3600 CFM strømningshastigheter.
Arbeidsmekanisme
Elektriske magnetpumper brukes i Dayton parafinvarmere for å drive drivstoff inn i drivstoffledningen og til slutt brennerhodets dyse, og sprayer det inn i forbrenningskammeret.
En tennplugg tenner drivstoff- og luftblandingen og starter oppvarmingsprosessen.
De sirkulerer oppvarmet luft over et rom ved hjelp av en vifte.
Viftene suger luft inn fra baksiden.
Til slutt sirkuleres luften gjennom en sylinder for å varme opp området.
Egenskaper
Dayton-torpedovarmere har en åpen flamme som direkte varmer opp luften for å varme opp et rom.
På grunn av deres bærbarhet, kan de komfortabelt flyttes dit varme kreves, og tilbyr også en justerbar varmevinkel.
Disse oljefyrte varmeovnene har pulverlakkert finish for å motstå korrosjon.
Kompatible tilbehør
Drivstofftankenheter: Dayton-torpedovarmere kan utstyres med nye drivstofftankenheter når den forhåndsinstallerte enheten blir gammel, utslitt eller skadet.
Termostater: Disse temperaturkontrollene i fyringsoljetorpedovarmeren kan bli skadet eller vise feil resultat. Brukere bør erstatte dem for riktig oppvarming.
Standarder og godkjenninger
cCSAus
NEMA 5-15P
Ofte Stilte Spørsmål
Hvilket drivstoff kjører disse varmeovnene på?
Disse varmeovnene krever 1-K parafin for elektrisitet og forbrenning for å drive viften.
Hvor lang tid tar det å fylle en tank helt?
Det krever 10 timer å fylle en 50-liters tank.
Hva er den maksimale luftstrømmen til torpedovarmerne?
De tilbyr luftmengder på opptil 3600 cfm.
Hvor lenge kan du kjøre en torpedovarmer?
En torpedovarmer har en driftskapasitet på ca. 15 timer.
Hvilke typer drivstoff er kompatible med disse Dayton bærbare oljefyrte torpedovarmerne?
diesel
Drivstoffolje
Jet A, JP-8 og K1 parafin
Hvordan montere disse varmeovnene?
Monter hjulet, akselen, håndtaket, kontroller, luftinntak og viftebeskyttelse til rammen som inneholder tanken og motoren.
Fyll drivstofftanken og lukk tanklokket.
Koble strømledningen til en jordet strømforsyning.
Juster termostatinnstillingene i det vedlagte kontrollpanelet og slå på strømmen.