KERN AND SOHN UIB-serien pallevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 110mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 1195 mm x 840 , Oppgjørstid: 4 sek. , Enheter: Kg, lb , Materiale til veieplate: Pulverlakkert stål , Veieplattformens dimensjoner: 1195 x 840 x 110 mm , Veie overflatedybde: 840 mm , Veieoverflatebredde: 1195 mm
StilModelllinearitetlesbarhetPris (eks. mva)
A
UIB 600K-1
+/-0.6 kg200g13 395 NOK
B
UIB 1.5T-4
+/-1.5 kg500g13 395 NOK
C
UIB 3T-3
+/-3 kg1000g13 395 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?