BENCHMARK SCIENTIFIC Hybex-serien Erlenmeyer-kolber


Benchmark Scientific Hybex Series Erlenmeyer-kolber er egnet for blanding, oppvarming, kjøling, inkubering, filtrering, lagring og andre væskehåndteringsprosesser.

filtre
StilModellKapasitetPris (eks. mva)
A
B3110-50
50mL674NOK
RFQ
A
B3110-125
125mL824NOK
RFQ
A
B3110-250
250mL961NOK
RFQ
B
B3220-250
250mL2 553 NOK
RFQ
B
B3220-500
500mL1 549 NOK
RFQ
A
B3110-500
500mL672NOK
RFQ
B
B3220-1000
1000mL2 106 NOK
RFQ
A
B3110-1000
1000mL1 031 NOK
RFQ
A
B3110-2000
2000mL315NOK
RFQ
B
B3220-2000
2000mL768NOK
RFQ

Egenskaper

  • De er konstruert av høykvalitets borosilikat 3.3. glass, som tilbyr en lav termisk ekspansjonskoeffisient og motstand mot høye temperaturer sammenlignet med standard laboratoriekolber (eller sodakalkglass).
  • Deres skrå sider og smale halser gjør at innholdet kan blandes ved å virvle uten risiko for søl, noe som gjør dem ideelle for titrering og kokende væsker.
  • De kommer med permanente, hvite emaljerte graderingsmerker for volummåling og en hvit identifikasjonsboks for merking eller koding.
  • Disse Erlenmeyer-kolbene kan steriliseres med en autoklav- eller tørrvarmemetode.
  • Benchmarks 50 ml Erlenmeyerkolbe er designet for standardapplikasjoner og leveres uten hetter eller gjenger.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med GL45-hetter?

GL45-hetter brukes til å overføre væsker i et lukket og sterilt tilkoblingssystem. Disse skrukorkene er laget av autoklaverbar polypropylen som motstår høye temperaturer (opptil 140 grader F) og er bruddbestandige. De er kompatible med Erlenmeyer-kolber med størrelser fra 250 til 2000 ml kapasitet.

Hva er et Hybex-glass?

Hybex-glass tåler høye temperaturer og er perfekt for risteapplikasjoner, medieforberedelse og langtidslagring.

Hva er en autoklav?

Autoclave er en dampsterilisator, ideell for helsetjenester eller industrielle applikasjoner. Den bruker damp under trykk i 15 - 20 minutter for å drepe skadelige bakterier, virus, sopp og sporer på gjenstander.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?