COXREELS 1275W-serie sveisehåndsvingerslanger


filtre
Inside Dia .: 3 / 8 " , Maks. Press: 200 psi , Total høyde: 18.63 " , Total lengde: 17.63 "
StilModellBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
1275W-3-100-C
13.38 x 15.38 "100 ft.18.88 "16 063 NOK
B
1275WL-3-100-C
13.38 x 15.38 "100 ft.18.88 "10 944 NOK
A
1275WT-3-100-C
13.38 x 15.38 "100 ft.18.88 "18 040 NOK
B
1275WL-3-150-C
17.38 x 15.38 "150 ft.22.88 "11 158 NOK
A
1275WT-3-150-C
17.38 x 15.38 "150 ft.22.88 "21 221 NOK
A
1275W-3-150-C
17.38 x 15.38 "150 ft.22.88 "18 201 NOK
B
1275WL-3-250-C
23.38 x 15.28 "250 ft.28.88 "11 626 NOK
A
1275WT-3-250-C
23.38 x 15.28 "250 ft.28.88 "28 050 NOK
A
1275W-3-250-C
23.38 x 15.28 "250 ft.28.88 "23 439 NOK
A
1275WL-3-350-C
29.38 x 16 "350 ft.34.88 "11 866 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?