COXREELS 1275WL-3-350-C Sveiseslangeopprull, 3/8 tommer indre diameter, 350 fot lengde | CF3LDP

COXREELS 1275WL-3-350-C sveiseslangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 350 fot lengde

På lager
Vare: CF3LDP Modell: 1275WL-3-350-C

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse29.38 x 16 "
EAN0674255825178
Slangelengde350 ft.
Inne i Dia.3 / 8 "
Maks. Press200 psi
Total høyde18.63 "
Total lengde17.63 "
Samlet bredde34.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddePris
COXREELS 1275W-3-100-C sveiseslangeopprull, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3LDH 1275W-3-100-C13.38 x 15.38 "100 ft.18.88 "16 063 NOK
COXREELS 1275W-3-150-C sveiseslangeopprull, 3/8 tommer indre diameter, 150 fot lengde | CF3LDJ 1275W-3-150-C17.38 x 15.38 "150 ft.22.88 "18 201 NOK
COXREELS 1275W-3-250-C sveiseslangeopprull, 3/8 tommer indre diameter, 250 fot lengde | CF3LDK 1275W-3-250-C23.38 x 15.28 "250 ft.28.88 "23 439 NOK
COXREELS 1275WL-3-100-C Sveiseslange, 3/8 tommers indre diameter, 100 fot lengde | CF3LDL 1275WL-3-100-C13.38 x 15.38 "100 ft.18.88 "10 944 NOK
COXREELS 1275WL-3-150-C Sveiseslangeopprull, 3/8 tommer indre diameter, 150 fot lengde | CF3LDM 1275WL-3-150-C17.38 x 15.38 "150 ft.22.88 "11 158 NOK
COXREELS 1275WL-3-250-C Sveiseslangeopprull, 3/8 tommer indre diameter, 250 fot lengde | CF3LDN 1275WL-3-250-C23.38 x 15.28 "250 ft.28.88 "11 626 NOK
COXREELS 1275WT-3-100-C sveiseslangeopprull, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3LDQ 1275WT-3-100-C13.38 x 15.38 "100 ft.18.88 "18 040 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1275WL-3-350-C sveiseslangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 350 fot lengde
11 866 NOK / enhet