US TAPE Målebånd


filtre
Belteklips: Ja , Bladfarge: Gul , Bladmateriale: Stål , Veskefarge: Chrome , Sakstype: Stengt , Håndtakstype: N / A , Krok: Stål , Piggmerker: Ja , Tipsstil: 2-klinkekrok
StilModellMålingstypeBladlengdeBladbreddeTilfellet MaterialAvgangstypeeksamenerSakLås TypePris (eks. mva)
A
58915
------Målebånd-1 819 NOK
B
58914
------Målebånd-1 438 NOK
A
58911
------Målebånd-1 330 NOK
B
58912
------Målebånd-1 155 NOK
C
58814
------Single Duty oljemålingstape-2 999 NOK
D
58812
------Single Duty oljemålingstape-2 835 NOK
D
58811
------Single Duty oljemålingstape-3 001 NOK
E
58824
------Målebånd for dobbel måling av olje-4 362 NOK
F
58822
------Målebånd for dobbel måling av olje-4 173 NOK
G
58820
------Målebånd for dobbel måling av olje-3 748 NOK
H
58816
------Målebånd for dobbel måling av olje-3 035 NOK
I
58826
------Målebånd for dobbel måling av olje-5 765 NOK
J
50007
------Selvklebende målebånd-159NOK
K
50013
------Selvklebende målebånd-167NOK
L
56907
------Målebånd-303NOK
H
58815
------Single Duty oljemålingstape-3 199 NOK
C
58813
------Single Duty oljemålingstape-3 290 NOK
C
58846
------Målebånd for dobbel måling av olje-3 101 NOK
M
58856
------Målebånd for dobbel måling av olje-6 482 NOK
N
58877
------Wiper-357NOK
A
58919
------Målebånd-2 233 NOK
O
58956
------Målebånd-4 328 NOK
G
58850
------Målebånd for dobbel måling av olje-4 039 NOK
B
58922
------Målebånd-2 187 NOK
O
58926
------Målebånd-3 782 NOK
P
56705
SAE10ft.1 / 2 "ABSin./ft.1 / 16 "MålebåndVeksle269NOK
Q
56908
SAE12ft.3 / 4 "ABS plastIngeniører1/100Ingeniører målebåndPositiv281NOK
R
56735
SAE / metrisk10ft.1 / 2 "ABS plastin./ft./ mm1/32 "Første 12", 1/16 "Deretter Topp, 1 mm BunnMålebåndPositiv273NOK
S
57243
SAE / metrisk26ft.1"ABSin./ft./ mm1/32 "Første 12", 1/16 "Deretter Topp, 1 mm BunnMålebåndVeksle383NOK
S
56939
SAE / metrisk16ft.3 / 4 "ABS plastin./ft./ mm1/32 på første ft., 1/16, meterMålebåndPositiv325NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?