Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

US TAPE 56735 Målebånd 1/2 tommer x 10 fot Chrome inn / fot / mm | AG7ENK 6DYR4

US TAPE 56735 Målebånd 1/2 tomme x 10 fot Chrome In/ft/mm

På lager
Vare: AG7ENK Modell: 56735Kryssref: 6DYR4
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
273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålebånd
BelteklemmeJa
Knivbeleggnone
BladfargeGul
Bladlengde10ft.
BladmaterialeStål
Bladbredde1 / 2 "
Case ColorChrome
Tilfellet MaterialABS plast
Case TypeStengt
Avgangstypein./ft./ mm
eksamener1/32 "Første 12", 1/16 "Deretter Topp, 1 mm Bunn
HookStål
Lås TypePositiv
MålingstypeSAE / metrisk
Skille seg ut3-1 / 4 fot
Stud markeringerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)19.37
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode9017800000

Produktdetaljer:

    • Tilbakespolingstype (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellMålingstypeBladlengdeBladbreddeTilfellet MaterialAvgangstypeeksamenerSakLås TypePris
US TAPE 56908 Målebånd 3/4 tommer x 12 føtter krom | AE8LXW 6DYR3 56908SAE12ft.3 / 4 "ABS plastIngeniører1/100Ingeniører målebåndPositiv281NOK
US TAPE 56939 Målebånd 3/4 inch x 16 Feet Chrome In / ft / mm | AE8LXX 6DYR5 56939SAE / metrisk16ft.3 / 4 "ABS plastin./ft./ mm1/32 på første ft., 1/16, meterMålebåndPositiv325NOK
US TAPE 57243 Målebånd 1 inch x 26 fot Chrome inch / feet | AJ2JGZ 6DYR2 57243SAE / metrisk26ft.1"ABSin./ft./ mm1/32 "Første 12", 1/16 "Deretter Topp, 1 mm BunnMålebåndVeksle383NOK
US TAPE 56705 Målebånd 1/2 inch x 10 fot Chrome feet / In | AJ2JHK 6FYA8 56705SAE10ft.1 / 2 "ABSin./ft.1 / 16 "MålebåndVeksle269NOK
US TAPE 58877 Oljemålerlinjevisker, 1/2 tomme bladbredde | CU7PTK 449U29 58877------Wiper-357NOK
US TAPE 58856 Dobbel oljemålebånd, 100 fot blad Lg, 1/2 tomme bladbredde | CU7PTL 449U66 58856------Målebånd for dobbel måling av olje-6 482 NOK
US TAPE 58826 Dobbel oljemålebånd, 100 fot blad Lg, 1/2 tomme bladbredde, tomme / fot | CU7PTM 449U65 58826------Målebånd for dobbel måling av olje-5 765 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

US TAPE 56735 Målebånd 1/2 tomme x 10 fot Chrome In/ft/mm
273NOK / enhet