Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.037.0300 Hylsesett Skruekopp 3/8-16 X 3, 10PK | AG2KTE 31KJ43

GRAINGER U01080.037.0300 Sokkelsett skruekopp 3/8-16 X 3, 10PK

På lager
Vare: AG2KTE Modell: U01080.037.0300Kryssref: 31KJ43 / 159W22

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
148NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.27 til 0.293 "
leder Bredde0.362 til 0.375 "
MaterialeStål
Total lengde3"
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4252
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.037.0300 Sokkelsett skruekopp 3/8-16 X 3, 10PK
148NOK /pakke