REELCRAFT Premium Duty snorruller, L4000-serien, fjærretur


filtre
Farge: Rød , Kabeltype: SJTOW , Lampetype: gløde~~POS=TRUNC , Lampe Watt: 75 , Montering: Hook , Reel Dia.: 12.625 " , Erstatningslamper: Standard pære , Type: Industriell, automatisk inntrekking , Spenning: 125
StilModellMaks. ForsterkerLedningslengdeDybdeNEC ledningsbetegnelseNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
L45451233A
--------8 800 NOK
RFQ
A
L45451237
--------9 805 NOK
RFQ
B
L 4035 163 1
1335ft.12.625 "SJTOW5-15P5-15R1-5 616 NOK
C
L 4050 163 3
1350ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 grader til 125 grader F8 380 NOK
D
L 4050 163-RP 3
1350ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R1-8 884 NOK
B
L 4050 163 1
1350ft.12.625 "SJTOW5-15P5-15R1-5 934 NOK
C
L 4050 163SB 3
1350ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 grader til 125 grader F7 448 NOK
D
L 4035 163-RP 3
1335ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R1-6 926 NOK
E
L 4050 163 9
1350ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R30 grader til 150 grader F8 620 NOK
F
L 4545 123-3WHWC 17
1545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R1-7 481 NOK
G
L 4545 123 3
1545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R1-9 424 NOK
H
L 4545 123 7
1545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R2-11 502 NOK
I
L 4545 123SB 3
1545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R10 grader til 150 grader F9 711 NOK
H
L 4545 123SB 7
1545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R20 grader til 150 grader F9 866 NOK
H
L 4545 123ASB 7
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R20 grader til 125 grader F9 875 NOK
J
L 4545 123BSB 3
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20PL5-20R10 grader til 125 grader F6 933 NOK
J
L 4545 123ASB 3
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R10 grader til 125 grader F10 057 NOK
H
L 4545 123A 7
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R20 grader til 125 grader F12 686 NOK
K
L 4545 123A-3WHWC 17
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R1-7 910 NOK
J
L 4545 123B 3
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20PL5-20R10 grader til 125 grader F11 442 NOK
L
L 4545 123A-RP 3
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R1-10 402 NOK
J
L 4545 123A 3
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R10 grader til 125 grader F9 630 NOK

Premium Duty snorruller, L4000-serien, fjærretur

Reelcraft L4000-seriens strømledningsspoler monteres på vegger eller tak for å holde og oppbevare skjøteledninger for å beskytte dem mot sammenfiltring, slitasje og andre skader. De har en pulverlakkert kraftig stålkonstruksjon for strukturell styrke og korrosjonsmotstand og fjærreturmekanisme med en koblingsmekanisme for å eliminere omvendt fjærvikling mens du trekker inn slanger. Disse snellene har ledninger med enkelt-/dupleks-/trippeluttak, rette bladplugger eller glødelamper for å gi strømforsyning eller belysning til utstyr/plasser langt fra en stikkontakt. Velg fra et bredt utvalg av disse ledningsspolene med 10, 13, 15 og 20A strømledninger med en ledningslengde på 35 / 45 / 50 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?