REELCRAFT L 4545 123 3ASB 1 Cord Reel 45 Feet 12/3 Sjeoow Rød | AC3XVK 2XJC8

REELCRAFT L 4545 123 3ASB 1 ledningssnelle 45 fot 12/3 Sjeoow Rød

På lager
Vare: AC3XVK Modell: L 4545 123 3ASB 1Kryssreferanse: 2XJC8

Få tak i det April 24, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUttrekkbar snurrulle
LedningsfargeSvart
Ledningslengde45ft.
Dybde9.375 "
Måler / leder12/3
KlasseIndustriell
Høyde20 "
Maks. Forsterker20
NEC ledningsbetegnelseSJEOOW
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-20R
Antall utsalgssteder1
SpolefargeRød
RullematerialeStål
Slip Ring Rating20
Temp. Område0 grader til 125 grader F
Spenning125
Watts2500
Bredde12.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.69
Skipets høyde (cm)35.81
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)42.67
HS kode8544429000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerLedningslengdeDybdeNEC ledningsbetegnelseNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederTemp. OmrådePris
REELCRAFT L 4545 123 3SB 1 Snortrommel 45 Fot 12/3 Sjeow Rød | AA4LFA 12T744 L 4545 123SB 31545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R10 grader til 150 grader F9 711 NOK
REELCRAFT L 4545 123 7SB 1 ledningssnelle 45 fot 12/3 Sjeow Rød | AA4LFB 12T745 L 4545 123SB 71545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R20 grader til 150 grader F9 866 NOK
REELCRAFT L 4050 163 9 1 Snortrommel 50 Fot 16/3 Sjeoow Rød | AA4REV 13A882 L 4050 163 91350ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R30 grader til 150 grader F8 620 NOK
REELCRAFT L 4050 163 3 1 Cord Reel 50 Feet 16/3 Sjtow Rød | AC3XRT 2XHZ8 L 4050 163 31350ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 grader til 125 grader F8 380 NOK
REELCRAFT L 4545 123 3A 1 Cord Reel 45 Feet 12/3 Sjtow Rød | AC3XRU 2XHZ9 L 4545 123A 32045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R10 grader til 125 grader F9 630 NOK
REELCRAFT L 4545 123 3B 1 Cord Reel 45 Feet 12/3 Sjtow Rød | AC3XUT 2XJA1 L 4545 123B 32045ft.9.375 "SJEOOW5-20PL5-20R10 grader til 125 grader F11 442 NOK
REELCRAFT L 4545 123 7A 1 Snortrommel 45 Fot 12/3 Sjtow Rød | AC3XUU 2XJA2 L 4545 123A 72045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R20 grader til 125 grader F12 686 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT L 4545 123 3ASB 1 ledningssnelle 45 fot 12/3 Sjeoow Rød
10 057 NOK / enhet