Krympeslange

filtre

POWER FIRST -

Krympeslange med middels vegg

StilModellLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A4RCX74ft.1 123NOK 5
B4RCX66"769NOK 25
BURNDY -

Krympeslange i HSB-H-PF-serien

StilModellLederrekkevidde
AHSB200H48PF21/4 ""
RFQ
BHSB34H48PF55/16 ""
RFQ
AHSB110H9PF58.09 "
RFQ
BHSB110H48PF58.09 "
RFQ
AHSB35H6PF258.73 "
RFQ
AHSB150H48PF511 / 16 "
RFQ
THOMAS & BETTS -

THS8-serien krympeslanger

StilModellPris (eks. mva)
AT14-10R-XV3NOK
RFQ
AT14-6R-L3NOK
RFQ
AT14-10R-L3NOK
RFQ
AT14-8R-L3NOK
RFQ
AT14-8R-XV3NOK
RFQ
IDEAL -

Krympeslange med tynn vegg

StilModellWire RangeID etter krympingID før krympingLengdeMaks. SpenningTemp. OmrådeVeggtykkelse etter krympingBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A46-3272 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft.600-67 til 257 F0.027 "3 / 4 "9 752NOK 1
B46-3252 til 250 kcmil0.374 "0.807 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.027 "-226NOK 5
C46-6092 til 250 kcmil0.374 "0.807 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.027 "-2 439NOK 5
D46-3302/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft.600-67 til 257 F0.031 "1"6 589NOK 1
E46-6102/0 til 500 kcmil0.5 "1.043 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.031 "-3 180NOK 5
F46-3282/0 til 500 kcmil0.5 "1.043 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.031 "-247NOK 5
G46-3224 til 1 AWG0.252 "0.539 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.026 "-159NOK 5
H46-6084 til 1 AWG0.252 "0.539 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.026 "-1 919NOK 5
I46-6078 til 4 AWG0.185 "0.421 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-1 921NOK 5
J46-3198 til 4 AWG0.185 "0.421 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-252NOK 10
K46-60610 til 6 AWG0.157 "0.346 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-1 681NOK 5
L46-31614 til 8 AWG0.126 "0.268 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-245NOK 10
M46-60514 til 8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-1 785NOK 5
N46-60214 til 12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.017 "-1 642NOK 5
O46-60116AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.014 "-1 494NOK 5
P46-31320 til 14 AWG0.094 "0.205 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.02 "-227NOK 10
Q46-60420 til 14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.02 "-1 558NOK 5
R46-60324 til 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.017 "-1 673NOK 5
S46-31024 til 20 AWG0.063 "0.146 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.017 "-356NOK 20
3M -

Krympeslange med kraftig vegg

StilModellWire RangeKabelrekkeviddeFARGEID etter krympingID før krympingLengdeMaks. SpenningVeggtykkelse etter krympingPris (eks. mva)
AITCSN-1100-482 til 4/0 AWG2 til 4/0 AWGSvart0.37 "1.1 "4ft.10000.12 "3 335NOK
BHDT-1100-48A PK202 til 4/0 AWG2 til 4 / 0AWGSvart0.37 "1.1 "4ft.6000.12 "9 504NOK
CITCSN-1500-93/0 til 400 kcmil3/0 til 400 kcmilSvart0.5 "1.5 "9"10000.17 "869NOK
AITCSN-1500-483/0 til 400 kcmil3/0 til 400 kcmilSvart0.5 "1.5 "4ft.10000.17 "5 878NOK
DHDT-0800-48A PK208 til 1/0 AWG8-1 / 0 AWGSvart0.2 "0.8 "4ft.6000.11 "9 226NOK
EITCSN-0800-488 til 1/0 AWG8 til 1/0 AWGSvart0.2 "0.8 "4ft.10000.11 "3 069NOK
FHDT-0400-48A PK2012 til 6 AWG12 til 6 AWGRød0.15 "0.4 "4ft.10000.09 "9 241NOK
GITCSN-0400-4812 til 6 AWG12 til 6 AWGSvart0.15 "0.4 "4ft.10000.09 "2 875NOK
AITCSN-2000-48250 til 750 kcmil250 til 750 kcmilSvart0.65 "2"4ft.10000.17 "5 959NOK
AITCSN-2000-12250 til 750 kcmil250 til 750 kcmilSvart0.65 "2"12 "10000.17 "1 300NOK
INSULTAB -

Krympeslangesett

StilModellLengdeAntall stykkerBreddeWire RangePris (eks. mva)
A30-PVC-175BK6"175(35) Hver av 3/32, 1/8, 3/16, 1/4 og 3/8 "0.09 "til 0.37"555NOK
B30-PP-105100, 25, 25, 25, 25 '5Henholdsvis 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 3/80.06 "til 0.37"2 137NOK
3M -

Krympeslange med tynn vegg

StilModellMaks. SpenningKabelrekkeviddeFARGEKrympeforholdTemp. OmrådeVeggtykkelse etter krympingBreddeWire RangePris (eks. mva)
AMW 1/4 "PK1260016 til 12 AWGSvart2.5:1-67 til 230 F0.027 "-16 til 12 AWG2 122NOK
AVTN-200 3/4 "100 '6004 til 3/0 AWGSvart2:1-67 til 392 F0.042 "-4 til 3/0 AWG23 423NOK
AVTN-200 1 1/4 "50 '600500 til 800 kcmilSvart2:1-67 til 392 F0.055 "-500 til 800 kcmil24 688NOK
AVTN-200 3/8 "200 '60012 til 8 AWGSvart2:1-67 til 392 F0.035 "-12 til 8 AWG25 953NOK
AVTN-200 1/4 "200 '60016 til 12 AWGSvart2:1-67 til 392 F0.035 "-16 til 12 AWG20 529NOK
AVTN-200 3/16 "200 '60020 til 18 AWGSvart2:1-67 til 392 F0.035 "-20 til 18 AWG21 512NOK
BMFP 3/8 "PK1260012 til 8 AWGFjern2:1-67 til 347 F0.012 "-12 til 8 AWG3 324NOK
AMW 3/8 "PK1260012 til 8 AWGSvart2.5:1-67 til 230 F0.03 "-12 til 8 AWG2 399NOK
AVTN-200 1/8 "200 '60024 til 22 AWGSvart2:1-67 til 392 F0.03 "-22 til 16 AWG18 770NOK
AMW 1 "PK56004/0 til 500 kcmilSvart2.5:1-67 til 230 F0.04 "-4/0 til 500 kcmil1 971NOK
ASFTW-203 3/8 "PK1260012 til 8 AWGSvart3:1-67 til 275 F0.03 "-12 til 8 AWG1 675NOK
ASFTW-203 1/4 "PK1260016 til 12AWGSvart3:1-67 til 275 F0.026 "-16 til 12 AWG1 475NOK
ASFTW-203 1/8 "PK2560024 til 22 AWGSvart3:1-67 til 275 F0.022 "-19 til 10 AWG788NOK
AMW 3/4 "PK56004 til 3/0 AWGSvart2.5:1-67 til 230 F0.04 "-4 til 3/0 AWG1 755NOK
ASFTW-203 3/4 "PK126004 til 3/0 AWGSvart3:1-67 til 275 F0.03 "-4 til 3/0 AWG1 558NOK
ASFTW-203 1/2 "PK126006 til 1 AWGSvart3:1-67 til 275 F0.03 "-6 til 1 AWG764NOK
AMW 1/8 "PK2560024 til 22 AWGSvart2.5:1-67 til 230 F0.02 "-22 til 16 AWG3 143NOK
AVTN-200 7/8 "100 '6004 til 3/0 AWGSvart2:1-67 til 392 F0.049 "-4 til 3/0 AWG29 593NOK
BMFP 1/16 "PK2560028 til 26 AWGFjern2:1-67 til 347 F0.01 "-28 til 26 AWG2 980NOK
BMFP 1/2 "PK56006 til 1 AWGFjern2:1-67 til 347 F0.012 "-6 til 1 AWG2 301NOK
BMFP 1/4 "PK1260016 til 12 AWGFjern2:1-67 til 347 F0.012 "-16 til 12 AWG2 767NOK
BMFP 3/64 "PK2560028 til 26 AWGFjern2:1-67 til 347 F0.01 "-23 til 17 AWG4 105NOK
AMW 1/2 "PK126006 til 1 AWGSvart2.5:1-67 til 230 F0.035 "-6 til 1 AWG2 941NOK
ASFTW-203 1 1/2 "PK5600500 til 800 kcmilSvart3:1-67 til 275 F0.045 "-3/0 til 400 kcmil1 279NOK
ASFTW-203 1 "PK56004/0 til 500kcmilSvart3:1-67 til 275 F0.039 "-4/0 til 500 kcmil975NOK
THOMAS & BETTS -

HS30-serien krympeslanger

StilModellPris (eks. mva)
A3121210 199NOK
RFQ
BCI171638NOK
RFQ
BCI17481 186NOK
RFQ
THOMAS & BETTS -

THS14-serien krympeslanger

StilModellPris (eks. mva)
AT14-10F-L3NOK
RFQ
AT14-6LF-L3NOK
RFQ
AT14-8LF-L3NOK
RFQ
AT14-10F-XV3NOK
RFQ
BT14-8F-L3NOK
RFQ
AT14-6F-L3NOK
RFQ
3M -

Heavy Wall Heat Shrink Tubing, 9 tommer

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AITCSN-1100-9 "-SORT-12-3 PC PKSSvart534NOK
BITCSN-1100-9 "-RØD-12-3 PC PKSRød549NOK
3M -

Heavy Wall Heat Shrink Tubing, 6 tommer

StilModellFARGEID etter krympingPris (eks. mva)
AITCSN-0400-6 "-SORT-12-3 PC PKSSvart0.15 "295NOK
BITCSN-0800-6 "-SORT-12-3 PC PKSSvart0.2 "314NOK
CITCSN-0400-6 "-RØD-12-3 PC PKSRød0.15 "284NOK
DITCSN-0800-6 "-RØD-12-3 PC PKSRød0.2 "323NOK
StilModellKabelrekkeviddeID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris (eks. mva)
AQI-10 / 37-2702 AWG til 500 kcmil aluminium, 2 AWG til 750 kcmil kobber0.4 "1.45 "4.5 "Kabel "tetting OD-område 0.40-1.45" -Max-kontakt OD 1.45 "2AWG-500kcmil aluminium, 2AWG-750kcmil kobber840NOK
AQI-5 / 16-2208 til 1/0 AWG aluminium, 8 til 2/0 AWG kobber0.2 "0.65 "2.75 "Kabel "tetting OD-område 0.20-0.65" -Max-kontakt OD 0.65 "8-1 / 0 AWG aluminium, 8-2 / 0 AWG kobber503NOK
AQI-18 / 57-325250-1250 kcmil Aluminium, 250-1250 kcmil Kobber0.71 "2.25 "6"Kabel "tetting OD-område 0.71-2.25" -Max-kontakt OD 2.25 "250-1250kcmil aluminium, 250-1250kcmil kobber1 182NOK
3M -

Medium vegg kaldkrympekontaktisolatorer

StilModellWire RangeKabelrekkeviddeID etter krympingID før krympingLengdeMaterialeMaks. SpenningTemp. OmrådePris (eks. mva)
A8425-82 til 1/0 AWG2 til 1/0 AWG0.4 "0.82 "8"Etylenpropylengummi1000V-40 grader til 194 grader F470NOK
BQSLV-M 2-5002-500 Aluminium, 2-1000 Kobber2 til 500 kcmil aluminium, 2 til 1000 kcmil kobber0.4 "1.6 "5.25 "EPDM-gummi med tetningsmastikk i hver ende1000-40 til 266 F944NOK
A8426-92/0 til 250 kcmil2/0 til 250 kcmil0.55 "1.18 "9"Gummi1000V-40 grader til 194 grader F541NOK
A8423-66 til 4 AWG6 til 4 AWG0.31 "0.56 "6"Etylenpropylengummi1000V-40 grader til 194 grader F426NOK
BQSLV-M8 2/08-2 / 0 Aluminium, 8-3 / 0 Kobber8-2 / 0 AWG aluminium, 8-3 / 0 AWG kobber0.2 "0.75 "2.5 "EPDM-gummi med tetningsmastikk i hver ende1000-40 til 266 F706NOK
A8424-810 til 1/0 AWG10 til 1/0 AWG0.1 "0.82 "8"Etylenpropylengummi1000V-40 grader til 194 grader F547NOK
A8427-12250 til 400 kcmil250 til 400 kcmil0.69 "1.38 "12 "Etylenpropylengummi1000V-40 grader til 194 grader F810NOK
A8428-12450 til 800 kcmil500 til 800 kcmil0.95 "1.94 "12 "Gummi1000V-40 grader til 194 grader F1 133NOK
BURNDY -

HSIC-FR-serie varmekrympende endehette

StilModellLederrekkevidde
AHSIC10500FR-
RFQ
BHSIC81FR3/8 ""
RFQ
CHSIC440FREA3/8 ""
RFQ
BHSIC440FR3/8 ""
RFQ
AHSIC301000FR13 / 16 "
RFQ
StilModellKabelrekkeviddeID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris (eks. mva)
AHS-714 1/2 Blk 1006 til 1 AWG0.25 "0.5 "100ft.0.025 "6 til 1 AWG3 364NOK
AHS-714 1/2 Blk 66 til 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 til 1 AWG131NOK
AHS-714 3/8 Blk 4812 til 8 AWG0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 til 8 AWG705NOK
AHS-714 3/8 Blk 10012 til 8 AWG0.187 "0.375 "100ft.0.025 "12 til 8 AWG3 240NOK
AHS-714 3/8 Blk 612 til 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 til 8 AWG121NOK
AHS-714 1/4 Blk 616 til 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 til 12 AWG113NOK
AHS-714 1/4 Blk 10016 til 12 AWG0.125 "0.25 "100ft.0.025 "16 til 12 AWG1 943NOK
AHS-714 1/4 Blk 4816 til 12 AWG0.125 "0.25 "4ft.0.025 "16 til 12 AWG427NOK
AHS-714 3/16 Blk 4820 til 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.0.02 "20 til 18 AWG365NOK
AHS-714 3/16 Blk 620 til 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 til 18 AWG103NOK
AHS-714 3/16 Blk 10020 til 18 AWG0.093 "0.187 "100ft.0.02 "20 til 18 AWG1 633NOK
AHS-714 1/8 Blk 10024 til 22 AWG0.063 "0.125 "100ft.0.02 "24 til 22 AWG1 108NOK
AHS-714 1/8 Blk 4824 til 22 AWG0.063 "0.125 "4ft.0.02 "24 til 22 AWG245NOK
AHS-714 1/8 Blk 624 til 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 til 22 AWG101NOK
AHS-714 3/32 Blk 4828 til 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 til 26 AWG228NOK
AHS-714 3/32 Blk 628 til 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 til 26 AWG93NOK
AHS-714 3/32 Blk 10028 til 26 AWG0.046 "0.093 "100ft.0.02 "28 til 26 AWG1 040NOK
StilModellKabelrekkeviddeID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris (eks. mva)
AHS-614 1/2 Blk 1006 til 1 AWG0.25 "0.5 "100ft.0.025 "6 til 1 AWG3 080NOK
AHS-614 1/2 Blk 66 til 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 til 1 AWG103NOK
AHS-614 1/2 Blk 486 til 1 AWG0.25 "0.5 "4ft.0.025 "6 til 1 AWG678NOK
AHS-614 3/8 Blk 10012 til 8 AWG0.187 "0.375 "100ft.0.025 "12 til 8 AWG2 587NOK
AHS-614 3/8 Blk 612 til 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 til 8 AWG96NOK
AHS-614 3/8 Blk 4812 til 8 AWG0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 til 8 AWG578NOK
AHS-614 1/4 Blk 616 til 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 til 12 AWG91NOK
AHS-614 1/4 Blk 4816 til 12 AWG0.125 "0.25 "4ft.0.025 "16 til 12 AWG344NOK
AHS-614 1/4 Blk 10016 til 12 AWG0.125 "0.25 "100ft.0.025 "16 til 12 AWG1 517NOK
AHS-614 3/16 Blk 4820 til 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.0.02 "20 til 18 AWG291NOK
AHS-614 3/16 Blk 620 til 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 til 18 AWG81NOK
AHS-614 3/16 Blk 10020 til 18 AWG0.093 "0.187 "100ft.0.02 "20 til 18 AWG1 323NOK
AHS-614 1/8 Blk 624 til 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 til 22 AWG81NOK
AHS-614 1/8 Blk 10024 til 22 AWG0.063 "0.125 "100ft.0.02 "24 til 22 AWG892NOK
AHS-614 3/32 Blk 628 til 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 til 26 AWG77NOK
AHS-614 3/32 Blk 4828 til 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 til 26 AWG178NOK
AHS-614 3/32 Blk 10028 til 26 AWG0.046 "0.093 "100ft.0.02 "28 til 26 AWG798NOK
IDEAL -

Mellomveggsvarmekrympende hette

StilModellID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
A46-3810.18 "0.55 "1.75 "0.079 "8 til 1 AWG812NOK 5
B46-3820.31 "0.98 "2.75 "0.091 "2/0 til 500 kcmil1 142NOK 5
C46-3830.59 "1.38 "3 5 / 16 "0.118 "500 til 1500 kcmil1 375NOK 5
D46-3841.38 "2.95 "5.125 "0.177 "2000 til 2500 kcmil1 811NOK 5
3M -

Krympeslangesett

StilModellKabelrekkeviddeFARGEMaterialeAntall stykkerKrympeforholdTemp. OmrådeWire RangePris (eks. mva)
AEPS-300-SETT6 til 500 kcmilRød svartFleksibel polyolefin, termoplastisk limfôr423:1-67 til 230 F6 til 500 kcmil3 705NOK
BFP-301 SVART20 til 500 kcmilSvartFleksibel polyolefin1022:1-67 til 275 F20 til 500 kcmil2 171NOK
3M -

Medium vegg kald krympeslange

StilModellVeggtykkelse etter krympingKabelrekkeviddeFARGEWire RangeID etter krympingID før krympingLengdeMaterialePris (eks. mva)
A8443-6.5Bruksområde min dia- maks diameter .350-.560"6 til 2 AWGGrå6 til 2 AWG0.27 "0.56 "6.5 "EPDM / silikongummi266NOK
A8443-2Bruksområde min dia- maks diameter .350-.560"6 til 2 AWGGrå6 til 2 AWG0.27 "0.56 "2"EPDM / silikongummi268NOK
A8445-2.5Bruksområde min dia - maks diameter .420-.720 "2 til 1/0 AWGGrå2 til 1/0 AWG0.35 "0.72 "2.5 "EPDM / silikongummi298NOK
A8445-7.5Bruksområde min dia - maks diameter .420-.720 "2 til 1/0 AWGGrå2 til 1/0 AWG0.35 "0.72 "7.5 "EPDM / silikongummi388NOK
A8447-8Bruksområde min dia - maks diameter .550-.950 "1/0 til 3/0 AWGGrå1/0 til 3/0 AWG0.48 "0.95 "8"EPDM / silikongummi340NOK
A8447-3.2Bruksområde min dia - maks diameter .550-.950 "1/0 til 3/0 AWGGrå1/0 til 3/0 AWG0.48 "0.95 "3 1 / 5 "EPDM / silikongummi353NOK
B8429-18IKKE RELEVANT-Svart900 til 1000 kcmil1.27 "2.67 "18 "EPDM Gummi20 053NOK
B8427-6IKKE RELEVANT-Svart250 til 400 kcmil0.67 "1.38 "6"EPDM Gummi4 444NOK
B8427-16IKKE RELEVANT-Svart250 til 400 kcmil0.67 "1.38 "16 "EPDM Gummi11 040NOK
B8429-6IKKE RELEVANT-Svart900 til 1000 kcmil1.27 "2.67 "6"EPDM Gummi6 054NOK
B8428-6MIKKE RELEVANT-Svart450 til 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM Gummi38 225NOK
B8428-6IKKE RELEVANT-Svart450 til 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM Gummi6 261NOK
B8429-9IKKE RELEVANT-Svart900 til 1000 kcmil1.27 "2.67 "9"EPDM Gummi10 043NOK
C8426-11IKKE RELEVANT-Svart2/0 til 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "EPDM Gummi5 400NOK
B8428-18IKKE RELEVANT-Svart450 til 800 kcmil0.95 "1.94 "18 "EPDM Gummi18 001NOK
D8430-18Produktdiameterområde min-maks 1.68-3.69"1250 til 2000 kcmilSvart1250-2000kcmil1.68 "3.69 "18 "EPDM / silikongummi2 270NOK
D8430-9Produktdiameterområde min-maks 1.68-3.69"1250 til 2000 kcmilSvart1250-2000kcmil1.68 "3.69 "9"EPDM / silikongummi1 113NOK
THOMAS & BETTS -

HS6-serien krympeslanger

StilModellPris (eks. mva)
A54850BE139NOK
RFQ
B54859BE359NOK
RFQ
C54882BE2 787NOK
RFQ
C256-30695-19801 124NOK
RFQ
A31007-CK577NOK
RFQ
A54862BE366NOK
RFQ
B54933BEUBPH145NOK
RFQ
BLT4GES01C-C195NOK
RFQ
BLT4GES01C-K205NOK
RFQ

Krympeslange

Krympeslange brukes til å isolere og beskytte ledningsforbindelser, skjøter, skjøter og terminaler mot skade og brann og gir slitestyrke. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av krympeslange fra merker som 3M, Ideal, Insultab, Power First, Raychem, Vinylguard og Quick Cable. 3M Varmekrympeslange i EPS-400-serien er CSA-sertifisert og UL-anerkjent for å beskytte elektroniske komponenter, ledningsskjøter, ledningsbunter og seleavbrudd fra tøffe omgivelser. Denne slangen krymper raskt til en hudtett passform når den varmes opp over 121 grader Celsius (250 grader F), for å danne en permanent, ikke-tørkende, fleksibel og vannavstøtende barriere. Den er tilgjengelig for kabelstørrelser fra 1 til 14 AWG. Fornærmelse tilbyr varmekrympeslange og sett som oppfyller alle relevante UL-, CSA- og militærspesifikasjoner og er RoHS-kompatible. Disse slangesettene er ideelle for bruk i vedlikehold og reparasjoner, elektroteknikk og kretsdesignapplikasjoner. Vi tilbyr også varmekrympbare endestykker fra Raychem som fullstendig kan innkapsle eller forsegle avslutninger for å gi beskyttelse mot støv, smuss og fuktighet. Disse endestykkene har en innkapslende eller selvklebende foring som smelter og flyter for å fylle overflateujevnheter. De kan motstå slitasje, vibrasjoner og bøying.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?