OSG Høyrekarbid Bur, 14 grader inkludert vinkelform


filtre
Skjærende type: Høyre hånd , Form: 14 grader inkludert vinkel
StilModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A
807-2362
SL-114 Degrees6.00mm16mm75,00050mmCarbide6"371NOK
B
807-2500
SL-114 Degrees1 / 4 "5 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "376NOK
C
907-2362
SL-114 Degrees6.00mm16mm75,00050mmCarbide6"331NOK
C
907-2500
SL-114 Degrees1 / 4 "5 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "336NOK
C
907-3125-60
SL-214 Degrees8.00mm22mm65,00050mmHSS6"389NOK
C
907-3125
SL-214 Degrees5 / 16 "7 / 8 "65,0002"HSS1 / 4 "392NOK
B
807-3125
SL-214 Degrees5 / 16 "7 / 8 "65,0002"HSS1 / 4 "425NOK
B
807-3125-60
SL-214 Degrees8.00mm22mm65,00050mmHSS6"435NOK
C
907-3750
SL-314 Degrees3 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "428NOK
C
907-3750-60
SL-314 Degrees9.00mm26mm65,00050mmHSS6"429NOK
B
807-3750-60
SL-314 Degrees9.00mm26mm65,00050mmHSS6"504NOK
B
807-3750
SL-314 Degrees3 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "491NOK
D
887-3750
SL-3A-3 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "622NOK
E
867-3750-60
SL-3L6-9.00mm26mm65,00050mmHSS6"751NOK
F
967-3750
SL-3L6-3 / 8 "1 1 / 16 "63,0006"HSS1 / 4 "545NOK
E
867-3750
SL-3L6-3 / 8 "1 1 / 16 "63,0006"HSS1 / 4 "764NOK
G
887-3750-60
SL-3MA-9.00mm27mm65,00050mmHSS6"627NOK
C
907-5000-60
SL-414 Degrees12.00mm28mm55,00050mmHSS6"623NOK
B
807-5000-60
SL-414 Degrees12.00mm28mm55,00050mmHSS6"744NOK
B
807-5000
SL-414 Degrees1 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "731NOK
C
907-5000
SL-414 Degrees1 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "647NOK
D
887-5000-60
SL-4MA-12.00mm29mm55,00050mmHSS6"959NOK
C
907-6250-60
SL-514 Degrees16.00mm33mm40,00050mmHSS6"1 154 NOK
C
907-6250
SL-514 Degrees5 / 8 "1 5 / 16 "40,0002"HSS1 / 4 "1 154 NOK
B
807-6250-60
SL-514 Degrees16.00mm33mm40,00050mmHSS6"1 274 NOK
B
807-6250
SL-514 Degrees5 / 8 "1 5 / 16 "40,0002"HSS1 / 4 "1 284 NOK
D
887-5000
SL-5A-1 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "958NOK
E
867-5000-60
SL-5L6-12.00mm28mm55,00050mmHSS6"921NOK
E
867-5000
SL-5L6-1 / 2 "1.125 "50,0006"HSS1 / 4 "938NOK
F
967-5000
SL-5L6-1 / 2 "1.125 "50,0006"HSS1 / 4 "841NOK
D
887-6250-60
SL-5MA-16.00mm33mm40,00050mmHSS6"1 712 NOK
D
887-6250
SL-6A-5 / 8 "1 5 / 16 "40,0002"HSS1 / 4 "1 712 NOK
C
907-7500
SL-7-3 / 4 "1.5 "30,0002"HSS1 / 4 "1 657 NOK
B
807-7500
SL-7-3 / 4 "1.5 "30,0002"HSS1 / 4 "1 810 NOK
C
907-7500-60
SL-714 Degrees19.00mm38mm40,00050mmHSS6"1 662 NOK
B
807-7500-60
SL-714 Degrees19.00mm38mm40,00050mmHSS6"1 810 NOK
D
887-7500
SL-7A-3 / 4 "1.5 "30,0002"HSS1 / 4 "2 427 NOK
D
887-7500-60
SL-7A-19.00mm38mm40,000152mmHSS6"2 607 NOK
H
920-0007
SL-53-3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "Carbide1 / 8 "369NOK
I
820-0007
SL-53-3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "Carbide1 / 8 "375NOK
J
800-8012-30
SM-4214 Degrees3.00mm11mm80,00050mmCarbide6"169NOK
K
900-9012-30
SM-4214 Degrees3.00mm11mm80,00050mmCarbide6"152NOK
J
800-8012
SM-427 Degrees1 / 8 "7 / 16 "80,0001.5 "Carbide1 / 8 "169NOK
K
900-9012
SM-4214 Degrees1 / 8 "7 / 16 "80,0001.5 "Carbide1 / 8 "150NOK
H
920-0007-30
SM-5316 Degrees4.00mm12mm80,00050mmCarbide6"362NOK
I
820-0007-30
SM-5316 Degrees4.00mm12mm80,00050mmCarbide6"381NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?