Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 907-3750 Karbidbor 14 grader inkludert Vinkel 3/8 tomme | AH3ZTX 33ZU09

OSG 907-3750 karbidbor 14 grader inkludert Vinkel 3/8 tomme

På lager
Vare: AH3ZTX Modell: 907-3750Kryssreferanse: 33ZU09

Få tak i det Mai 20, mandag
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel14 Degrees
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1 1 / 16 "
Maks. RPM63,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse1 / 4 "
Form14 grader inkludert vinkel
HandelsnummerSL-3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.18
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris
OSG 807-2362 Karbidbor 6mm kuttet Diameter RH Cut | AH3ZQX 33ZT62 807-2362SL-114 Degrees6.00mm16mm75,00050mmCarbide6"376NOK
OSG 807-2500 Karbidbor 14 grader inkludert Vinkel 1/4 tomme | AH3ZQY 33ZT63 807-2500SL-114 Degrees1 / 4 "5 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "376NOK
OSG 807-3125 Karbidbor 14 grader inkludert Vinkel 5/16 tommer | AH3ZQZ 33ZT64 807-3125SL-214 Degrees5 / 16 "7 / 8 "65,0002"HSS1 / 4 "442NOK
OSG 807-3125-60 Karbidbor 8 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZRA 33ZT65 807-3125-60SL-214 Degrees8.00mm22mm65,00050mmHSS6"442NOK
OSG 807-3750 Karbidbor 14 grader inkludert Vinkel 3/8 tomme | AH3ZRB 33ZT66 807-3750SL-314 Degrees3 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "491NOK
OSG 807-3750-60 Karbidbor 9 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZRC 33ZT67 807-3750-60SL-314 Degrees9.00mm26mm65,00050mmHSS6"513NOK
OSG 807-5000 Karbidbor 14 grader inkludert Vinkel 1/2 tomme | AH3ZRD 33ZT68 807-5000SL-414 Degrees1 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "731NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 907-3750 karbidbor 14 grader inkludert Vinkel 3/8 tomme
436NOK / enhet