OSG

filtre

maskinering

Elektroverktøy

Plumbing

Håndverktøy

Pneumatikk

Elektrisk

maskinvare

maskinering filtre

MaskinskjæreverktøyVis alle

  • Hardmetallbor

    Inkluderer 120 og 140 graders borekroner i hardmetall som egner seg for bruk med både jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Kan holde en skarp skjærekant lengre enn kobolt- eller HSS-bits og er tilgjengelig i forskjellige fløytelengder, totallengder og størrelser

  • Endemøller av hardmetall

    Kuler / karbid / hjørneradius / firkantede freser designet for profilering, grovbearbeiding, slotting og etterbehandling. Har karbid / pulverisert metallkonstruksjon for å motstå høye temperaturer. Tilbyr i diametere mellom 0.5 mm og 1 tomme  

  • Cobalt End Mills

    1- / 2- / 3- / 4-fløytefreser som er i stand til å motstå slitasje og for tidlig slitasje mens du fjerner flis i høyfaste materialer. Kan håndtere både jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Tilgjengelig i klippelengder på 1, 1.312, 1.625 og 4 tommer    

  • Kjølevæskemateriale borebits

    Designet for boring av stål, slitesterk plast, kjølt og formbart støpejern og ikke-jernholdige lette og tunge materialer. Har karbidkonstruksjon for å redusere belastningen på trebearbeidingsmaskiner. Tilbys i TiAlN og WD1 finishalternativer  

  • Dies

    Høyhastighets stål / karbonstål runde justerbare dyser ideelle for kutting av ytre høyregjenger. Består av et spor på omkretsen og en justeringsskrue for å kutte små gjenger. Har metriske / UNC / UNF-gjenger og er tilgjengelig i forskjellige tykkelser og utvendige diametre

  • Bore- og tappesett
  • Ekstra lange borebiter
  • High Speed ​​Steel End Mills
  • Jobber Lengde Drill Bits

    Jobber / stubbebor som er ideelle for boring av ekstremt harde materialer, som rustfritt stål, støpejern, titan, messing og nikkelbaserte legeringer. Gir en utmerket balanse mellom nøyaktighet og styrke. Tilgjengelig i størrelser mellom 2.5 og 13.5 mm  

  • Fresing av endefreser

    C2-kompresjonsfresere med mikrokorn, firkantede, egnet for bruk med grafitt- og glassfiber- og karbonfiberforsterkede polymerer. Har karbidkonstruksjon og spiralvinkler på 15/30 grader. Består av 4 eller 10 fløyter og er tilgjengelige i 1 / 4- eller 1/8-tommers skaftdiameter

  • Skrue maskinlengde borebits

    Høyhastighets stål-/solidkarbidskruemaskinbor med firefasetter/R-tynningspunktdesign for å gi stivhet og redusere nedbøyning. Tilgjengelig i forskjellige skaftdiametre, metriske størrelser og rillelengder

  • Spottingbor
  • Taper lengde borebits

    Ideell for boring i dype hull i områder der det er behov for ekstra rekkevidde. Tilrettelegge for effektiv sponutkasting, og har R / X tynnepunktsdesign og HSS-koboltkonstruksjon

  • Taps

    OSG gjengekraner som bruker en spiralformet rille, og gjør disse ideelle for blindhull og utvendige gjengeapplikasjoner. Tilgjengelig i bunn-, forming-, plugg-, pipe-, flute-, pipe- og konisk gjengestiler

  • Trådmøller

    3 / 4 / 5 rillekarbid gjenger egnet for å lage innvendige eller utvendige gjenger. Tilgjengelig i forskjellige størrelser, kuttediametre og skaftdiametere

Maskinering forsyningerVis alle

  • Karbidbor

    Ideell for etterbehandling av restaureringsoverflater, boring av gamle fyllinger, graving og klargjøring av hulrom og fjerning av støte tenner. Har en maksimal rotasjonshastighet på 90000 rpm og er tilgjengelig i forskjellige kutterdiametre, totale lengder, former og skaftstørrelser

  • Chucking Reamers

Indekserbare innsatserVis alle

  • Fresing

    NK1010 / NK2020 diamantfresingsinnsatser designet for bruk med Hy-Pro Carb flerbruksbor. Tilgjengelig i eksentrisk monteringsstil

  • Snu innlegg

Om OSG

OSG er en ledende produsent av høykvalitets gjenger-, bore-, fres- og vendbare verktøy. OSG Tools-katalogen inkluderer en rekke bor, karbidbor, endefreser, matriser, freseinnsatser, gages, kraner, gjengerfreser og metalldannende maskiner. Selskapets brede utvalg av avanserte skjæreverktøy, utsatt for moderne metallurgiprosesser og proprietære overflatebehandlinger for økt holdbarhet og produktivitet, finner applikasjoner innen luftfart, medisin, bilindustri, energi og støpeformindustri.
OSG endefreser av karbid er egnet for sporfresing, planfresing, formfresing, profilfresing og dykking. De er tilgjengelige i kvadratisk, kule-nese, hjørneradius og hjørneavfasing; SAE og metriske dimensjoner; og i forskjellige kvaliteter og diametre. Du kan også velge fra et bredt spekter av spiralspiss, spiralrille, olje, rør, gjengeforming og rette OSG-kraner for å kutte skrugjenger av forskjellige dimensjoner. Disse kvalitetskranene tilbys i en rekke materialer og grenser for stigningsdiameter.

Merke eksklusive produkter