SMC VALVES Inline kuleventil, MNPT x slangestang


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: MNPT x slangestang , Håndtaksmateriale: PVC , Håndtakstype: Lang , Maks. Press: 125 psi WOG , Havn: Full , Stammateriale: PVC , stammetype: Selvsmør , Temp. Område: 20 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellSlange-IDRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris (eks. mva)
A
PVC 638-TB4M-F
1 / 4 "1 / 4 "VitonViton267NOK
A
6386590
1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N199NOK
A
6386290
3 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N199NOK
A
PVC 638-TB6M-F
3 / 8 "3 / 8 "VitonViton267NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?