Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER PVC 638-TB6M-F Pvc Kuleventil Mnpt x Slange Barb 3/8 In | AC8MRP 3CGL8

SMC VALVES PVC 638-TB6M-F Pvc kuleventil Mnpt x slangestang 3/8 tommer

På lager
Vare: AC8MRP Modell: PVC 638-TB6M-FKryssreferanse: 3CGL8

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

293NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeMNPT x slangestang
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeLang
Slange-ID3 / 8 "
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange-IDRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris
SMC VENTILER 6386590 Pvc Kuleventil Mnpt x Slange Barb 1/4 In | AC8MQX 3CGK1 63865901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N218NOK
SMC VENTILER 6386290 Pvc Kuleventil Mnpt x Hose Barb 3/8 In | AC8MQZ 3CGK3 63862903 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N218NOK
SMC VENTILER PVC 638-TB4M-F Pvc Kuleventil Mnpt x Slange Barb 1/4 In | AC8MRM 3CGL6 PVC 638-TB4M-F1 / 4 "1 / 4 "VitonViton293NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES PVC 638-TB6M-F Pvc kuleventil Mnpt x slangestang 3/8 tommer
293NOK / enhet