Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER PVC 638-TB4M-F Pvc Kuleventil Mnpt x Slange Barb 1/4 In | AC8MRM 3CGL6

SMC VALVES PVC 638-TB4M-F Pvc kuleventil Mnpt x slangestang 1/4 tommer

På lager
Vare: AC8MRM Modell: PVC 638-TB4M-FKryssreferanse: 3CGL6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
293NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeMNPT x slangestang
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeLang
Slange-ID1 / 4 "
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange-IDRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris
SMC VENTILER 6386590 Pvc Kuleventil Mnpt x Slange Barb 1/4 In | AC8MQX 3CGK1 63865901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N218NOK
SMC VENTILER 6386290 Pvc Kuleventil Mnpt x Hose Barb 3/8 In | AC8MQZ 3CGK3 63862903 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N218NOK
SMC VENTILER PVC 638-TB6M-F Pvc Kuleventil Mnpt x Slange Barb 3/8 In | AC8MRP 3CGL8 PVC 638-TB6M-F3 / 8 "3 / 8 "VitonViton293NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES PVC 638-TB4M-F Pvc kuleventil Mnpt x slangestang 1/4 tommer
293NOK / enhet