CHAINFLEX CF9-serien, TPE-kabel, 10 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Mørkeblå , Jakkemateriale: TPE , Maks. Forsterkere: 10 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 5 x OD , Skjermet / Uskjermet: uskjermet , Spolelengde: 1 fot. til 1600 fot. , Temp. Område: -31 grader til 212 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul
StilModellNominell utenfor dia.Antall ledereLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
CF9-05-02-1
0.2 "220AWG26NOK
A
CF9-05-03-1
0.22 "320AWG31NOK
A
CF9-05-04-1
0.22 "420AWG40NOK
A
CF9-07-05-1
0.26 "518AWG62NOK
A
CF9-15-12-1
0.55 "1216AWG237NOK
A
CF9-15-18-1
0.67 "1816AWG300NOK

CF9-serien, TPE-kabel, 10 maks ampere

Chainflex CF9-seriens kabler brukes i dynamiske kabelbærersystemer og bevegelige maskindeler for automatisering, robotikk og maskinapplikasjoner som krever en maksimal strøm på 10A. De har kobberkonstruksjon for økt elektrisk ledningsevne og en TPE-kappe for motstand mot slitasje, olje og kjemikalier. Disse kablene i CF9-serien gir lang levetid og reduserte nedetid og vedlikeholdskostnader.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?