ASCO VALVES Drivstoffgass magnetventil


filtre
Body Material: Messing , Spoleisolasjonsklasse: F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 3s, 4, 4x , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon
StilModellMaks. Væsketemp.Omgivelsestemp. OmrådeBtuHÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
8030G069
125 Grader F32 grader til 125 grader F151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "3 444 NOK
B
8210G075
125 Grader F32 grader til 125 grader F281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "3 705 NOK
C
SC8210G035
180 Grader F32 grader til 125 grader F295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "4 745 NOK
C
SC8210G034
180 Grader F32 grader til 125 grader F188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "4 647 NOK
D
U8256A091V
180 Grader F-22 grader til 140 grader F90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "1 050 NOK
E
8210G035V
180 Grader F32 grader til 125 grader F295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "5 135 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?