Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER 8210G035V Magnetventil 2/2 3/4 Tommer No 120/110v | AD7HJX 4EKZ3

ASCO VALVES 8210G035V magnetventil 2/2 3/4 tommer nr 120/110v

På lager
Vare: AD7HJX Modell: 8210G035VKryssref: 4EKZ3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område32 grader til 125 grader F
Body MaterialMessing
BtuH295,000
Senterlinjerør Senterstørrelse4"
Volumkoeffisient5.5
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.3 / 4 "
Total høyde4.625 "
Total lengde3.5 "
Samlet bredde2 5 / 16 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Forsegl materialeFKM
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1115
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Væsketemp.Omgivelsestemp. OmrådeBtuHÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
ASCO VENTILER U8256A091V Drivstoff Gass Solenoid Nc 1/8in. 0.16 CV | AD7HKH 4ELA6 U8256A091V180 Grader F-22 grader til 140 grader F90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "1 075 NOK
ASCO VENTILER SC8210G034 Drivstoff Gass Solenoid No 1/2in. 4 CV | AD7HME 4ELH7 SC8210G034180 Grader F32 grader til 125 grader F188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "4 761 NOK
ASCO VENTILER SC8210G035 Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 5 CV | AD7HMF 4ELJ1 SC8210G035180 Grader F32 grader til 125 grader F295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "4 860 NOK
ASCO VENTILER 8030G069 Drivstoff Gass Solenoid Nc 1/2in. 2.8 Cv Messing | AD7HRA 4EMC7 8030G069125 Grader F32 grader til 125 grader F151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "3 529 NOK
ASCO VENTILER 8210G075 Drivstoff Gass Solenoid Nc 1/2in. 3.6 Cv Messing | AE8LXL 6DYN4 8210G075125 Grader F32 grader til 125 grader F281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "3 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 8210G035V magnetventil 2/2 3/4 tommer nr 120/110v
5 260 NOK / enhet