Motorisert brann og røykdempere

filtre

DAYTON -

Motoriserte røykdempere, runde

Dayton runde motoriserte røykspjeld er designet for å beskytte bygninger under utilsiktet brann og røyk. De er ideelle for HVAC-system nødkontroll. Disse spjeldene lukkes automatisk ved strømbrudd eller ved temperaturstigninger for å hindre spredning av røyk gjennom kanaler. De er laget av 20 gauge galvanisert stål for å tåle høye temperaturer og har fleksible rustfrie stålbjelker for forsegling. De kan monteres i både vertikal og horisontal posisjon.

StilModellFritt områdeMonteringstypeFormMateriale Maks. HastighetFaseBladeDybdePris (eks. mva)
A3HGH223.04 kvm.Horisontal vertikalRundStål3000 FPM114 ga.8 1 / 4 "8 354NOK
A3HGH723.04 kvm.Horisontal vertikalRundStål3000 FPM114 ga.8 1 / 4 "8 472NOK
A3HGH343.34 kvm.Horisontal vertikalRundStål3000 FPM114 ga.8 1 / 4 "8 202NOK
A3HGH843.34 kvm.Horisontal vertikalRundStål3000 FPM114 ga.8 1 / 4 "8 644NOK
A3HGH969.84 kvm.Horisontal vertikalRundStål3000 FPM114 ga.8 1 / 4 "9 029NOK
A3HGH469.84 kvm.Horisontal vertikalRundStål3000 FPM114 ga.8 1 / 4 "8 382NOK
A3HGH593.45 kvm.Horisontal vertikalRundStål3000 FPM114 ga.8 1 / 4 "9 414NOK
A3HGJ193.45 kvm.Horisontal vertikalRundStål3000 FPM114 ga.8 1 / 4 "9 491NOK
A3HGJ2131.04 kvm.Horisontal vertikalRundStål3000 FPM114 ga.8 1 / 4 "9 896NOK
A3HGH6131.04 kvm.Horisontal vertikalRundStål3000 FPM114 ga.8 1 / 4 "9 896NOK
DAYTON -

Motoriserte røykdempere, Square

Dayton square motoriserte røykspjeld er designet for å beskytte bygninger i tilfelle utilsiktet brann og røyk. De er ideelle for HVAC-system nødkontroll. Disse spjeldene lukkes automatisk ved strømbrudd eller ved temperaturstigninger for å hindre spredning av røyk gjennom kanaler. De er laget av 16 gauge galvanisert stål for å tåle høye temperaturer og har fleksible rustfrie stålbjelker for forsegling. Disse spjeldene kan monteres i både vertikal og horisontal posisjon.

StilModellFritt områdeFaktisk høydeFaktisk breddeNominell kanalhøydeNominell kanalbreddeMonteringstypeFormMateriale Pris (eks. mva)
A3HGG635.28 kvm.7 3 / 4 "7 3 / 4 "8"8"Horisontal vertikalSquareStål7 004NOK
A3HGG135.28 kvm.7 3 / 4 "7 3 / 4 "8"8"Horisontal vertikalSquareStål7 005NOK
A3HGG743.48 kvm.9 3 / 4 "9 3 / 4 "10 "10 "Horisontal vertikalSquareStål7 204NOK
A3HGG243.48 kvm.9 3 / 4 "9 3 / 4 "10 "10 "Horisontal vertikalSquareStål7 133NOK
A3HGG8159.69 kvm.15 3 / 4 "15 3 / 4 "16 "16 "Horisontal vertikalSquareStål8 497NOK
A3HGG3159.69 kvm.15 3 / 4 "15 3 / 4 "16 "16 "Horisontal vertikalSquareStål7 616NOK
A3HGG4240.91 kvm.17 3 / 4 "17 3 / 4 "18 "18 "Horisontal vertikalSquareStål7 725NOK
A3HGG9240.91 kvm.17 3 / 4 "17 3 / 4 "18 "18 "Horisontal vertikalSquareStål8 342NOK
A3HGH1382.32 kvm.23 3 / 4 "23 3 / 4 "24 "24 "Horisontal vertikalSquareStål9 203NOK
A3HGG5382.32 kvm.23 3 / 4 "23 3 / 4 "24 "24 "Horisontal vertikalSquareStål9 189NOK

Motorisert brann og røykdempere

Motoriserte brann- og røykdempere beskytter bygninger og hendelser mot røyk og brann som passerer gjennom kanalverket. De rundformede motoriserte brann- og røykdempere er kompatible med HVAC -systemer som trenger nødbrann og røykkontroll. Spjeldkatalogen inneholder også firkantede motoriserte brann- og røykspjeld som tilpasser luftstrømmen i begge retninger. Disse spjeldene har fabrikkmonterte aktuatorer for åpning og lukking av spjeldene og beskytter mot brannspredning. Velg mellom et stort utvalg av disse spjeldene, tilgjengelig i silikongummi og syltetninger i rustfritt stål for bobletett forsegling og lav lekkasjeytelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?