Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER SC8210G034 Drivstoff Gass Solenoid No 1/2in. 4 CV | AD7HME 4ELH7

ASCO VALVES SC8210G034 Drivstoff Gass Solenoid No 1/2in. 4 CV

På lager
Vare: AD7HME Modell: SC8210G034Kryssreferanse: 4ELH7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område32 grader til 125 grader F
Body MaterialMessing
BtuH188,000
Senterlinjerør Senterstørrelse3-51 / 64 "
Volumkoeffisient4
SpoleskapHøy koblingsboks uten temperatur
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblingerDIN
Hz50/60
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.5 / 8 "
Total høyde4 9 / 64 "
Total lengde3 49 / 64 "
Samlet bredde2 19 / 64 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.999
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Væsketemp.Omgivelsestemp. OmrådeBtuHÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
ASCO VENTILER 8210G035V Magnetventil 2/2 3/4 Tommer No 120/110v | AD7HJX 4EKZ3 8210G035V180 Grader F32 grader til 125 grader F295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "5 260 NOK
ASCO VENTILER U8256A091V Drivstoff Gass Solenoid Nc 1/8in. 0.16 CV | AD7HKH 4ELA6 U8256A091V180 Grader F-22 grader til 140 grader F90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "1 075 NOK
ASCO VENTILER SC8210G035 Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 5 CV | AD7HMF 4ELJ1 SC8210G035180 Grader F32 grader til 125 grader F295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "4 860 NOK
ASCO VENTILER 8030G069 Drivstoff Gass Solenoid Nc 1/2in. 2.8 Cv Messing | AD7HRA 4EMC7 8030G069125 Grader F32 grader til 125 grader F151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "3 529 NOK
ASCO VENTILER 8210G075 Drivstoff Gass Solenoid Nc 1/2in. 3.6 Cv Messing | AE8LXL 6DYN4 8210G075125 Grader F32 grader til 125 grader F281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "3 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES SC8210G034 Drivstoff Gass Solenoid No 1/2in. 4 CV
4 761 NOK / enhet