CHAINFLEX CF9-05-03-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 10a 300v | AB7ULE 24C081

CHAINFLEX CF9-05-03-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 10a 300v

På lager
Vare: AB7ULE Modell: CF9-05-03-1Kryssreferanse: 24C081

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeMørkeblå
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius5 x OD
Nominell utenfor dia.0.22 "
Antall ledere3
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 212 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Antall ledereLedningsstørrelsePris
CHAINFLEX CF9-05-02-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 10a 300v | AB7ULD 24C080 CF9-05-02-10.2 "220AWG24NOK
CHAINFLEX CF9-05-04-1 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7ULF 24C082 CF9-05-04-10.22 "420AWG36NOK
CHAINFLEX CF9-07-05-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 10a 300v | AB7ULK 24C086 CF9-07-05-10.26 "518AWG56NOK
CHAINFLEX CF9-15-12-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 10a 300v | AB7ULT 24C093 CF9-15-12-10.55 "1216AWG213NOK
CHAINFLEX CF9-15-18-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 10a 300v | AB7ULU 24C094 CF9-15-18-10.67 "1816AWG270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF9-05-03-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 10a 300v
28NOK / enhet