FERNCO Fleksibel Tap Saddle Wyes


Fernco fleksible kransadler er rørleggerarmaturer som brukes til å lage en grenforbindelse i en eksisterende rørledning. De brukes ofte i rørlegger- og vanningssystemer for å legge til et nytt uttak eller tilkobling uten å forstyrre strømmen av hovedrørledningen.

filtre
Båndmateriale: 300 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Elastomer PVC , Maks. Press: 4.3 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Motstandsdyktig mot: Kjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser
StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
A
TSW-4
4"4-33 / 64 "12 "1 143 NOK
B
TSW-6
6"6-39 / 64 "15 9 / 64 "1 476 NOK

Fleksibel Tap Saddle Wyes

Fernco kransaddel er egnet for tilkobling av avløpsrør til større kloakkledninger for bruk av flytende avfall. Disse wyes har høy durometer PVC-konstruksjon som gir fullstendig motstand mot kjemikalier, soppvekst, skade mot kloakkgasser og ultrafiolette stråler. De har store båndspor for å gi en gripeflate for båndklemmene, og sikrer dermed en lekkasjetett forsegling. Velg fra et bredt utvalg av disse kransalen, tilgjengelig for rør med 4 og 6 tommer diameter.

Egenskaper

  • Disse kransetene har PVC-konstruksjon med høy durometer for å motstå kjemikalier, soppvekst og beskytte mot skader mot kloakkgasser og ultrafiolette stråler.
  • 4-tommerssadlene er designet for å passe 6-tommers rør og større, mens 6-tommerssadlene passer 8-tommers rør og større.
  • Disse kransadlene inkluderer spesielle slip-lock-klemmer laget av 300-serien rustfritt stål for rask og enkel installasjon.
  • De har store båndspor, som sikrer en sikker og tett forbindelse til det eksisterende røret.

Kompatible tilbehør

  • Fernco TSPK-46 Pressure Kit: Dette settet er egnet for å lage lekkasjesikre tilkoblinger med merkets fleksible kransaddle-yes som kan håndtere opptil 10 psi trykk.
  • Fernco 312-300 forlengelsesklemme: Denne klemmen er egnet for installasjon av ledninger til 15-tommers eller større kloakkledninger.

Standarder og godkjenninger

  • ASTM

Ofte Stilte Spørsmål

Kan jeg bruke disse Fernco fleksible tappene til underjordiske installasjoner?

Ja, disse fleksible kransadlene kan brukes til underjordiske installasjoner. De tåler kravene til kloakkledninger og er motstandsdyktige mot kjemikalier, ultrafiolette stråler og normale kloakkgasser, noe som gjør dem egnet for underjordiske bruksområder.

Hvordan installerer du disse Fernco fleksible kransadelene?

  • Grav ut grøften og eksponer den ytre diameteren til kloakkledningen.
  • Kjerner et hull i kloakkledningen med passende diameter som samsvarer med konturen av kransalens lokaliseringsring.
  • For TSW-4-modellen, bruk en 5-tommers borekrone eller hullsag.
  • For TSW-6-modellen, bruk en 7-tommers borekrone eller hullsag.
  • Rengjør røroverflaten og fjern eventuelle skarpe kanter.
  • Pakk klemmene rundt røret, koble inn og skyv en til hver side av hullet med kjerne.
  • Plasser kransaddelpakningen over røret med lokaliseringsringen inne i hullet med kjerne.
  • Hold kransalen godt mot røret og skyv klemmene på plass.
  • Fest klemmene ved å trekke i halen.
  • Stram klemmene til 60 lb-tommers dreiemoment.

Hva er den maksimale driftstemperaturen for fleksible kransadler?

Den maksimale driftstemperaturen for fleksible kransadler er 140 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?