Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO TSW-4 Fleksibel kran sal Wye 12 tommer lengde 4 tommer | AC9KUF 3HDF3

FERNCO TSW-4 Flexible Tap Saddle Wye 12 tommer Lengde 4 tommer

På lager
Vare: AC9KUF Modell: TSW-4Kryssreferanse: 3HDF3
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
1 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kran sal Wye
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body MaterialElastomer PVC
For rørstørrelse4"
Inne i Dia.4-33 / 64 "
Lengde12 "
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Fernco TSW-4 kransadel tilbyr en raskere og billigere måte å koble til i hovedkloakkledninger. Den passer over en kloakkledning ved hjelp av klemmer for å tilby en lekkasjesikker tilkobling. Denne 12-tommers lange Fernco-kran-sadelen har en kobling av wye-typen som letter sidekobling.

Egenskaper:

  • Fernco TSW-4 kransadel er kun egnet for bruk med ikke-drikkevann.
  • Wye-tilkoblingen er en hun-type tilkobling som aksepterer sideforbindelser.
  • Denne 12-tommers lange Fernco kransalen har en lokaliseringsring inne i det store forkleet for montering av hull på kloakkledningen.
  • Store båndspor på kransadelen tillater tett tilkobling av klemmer uten å tillate overflødig bevegelse.

Kompatibelt tilbehør:

  • Fernco TSPK-46 trykksett for fleksibel kransadel: Dette trykksettet med bentonitttape brukes av kransadler for en vanntett forsegling ved trykk opp til 10 PSI. Den har plastbelagte armeringsstenger for påføring av tetningstrykk.
  • Interlocked Worm Gear Clamps: Denne Fernco kransaddelen på 12 tommers lengde leveres med 3 "slip-lock" klemmer laget av 300-serien rustfritt stål for raskere og sikre installasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er Fernco TSW-4 kransadel laget av?

A. Denne Fernco kransalen med en lengde på 12 tommer er laget av PVC med høy durometer og har råte- og lekkasjesikre egenskaper. Den er også motstandsdyktig mot ultrafiolette stråler, kjemikalier, soppvekst og kloakkgasser.

Q. Hva er det maksimale driftstrykket for Fernco TSW-4 wye kransadel?

A. Denne Fernco kransadlen kan operere ved et maksimalt trykk på 4.3 psi.

Q. Hva er maksimal driftstemperatur for Fernco TSW-4 wye kransadel?

A. Denne Fernco kransalen med en lengde på 12 tommer kan operere ved en maksimal ikke-konsistent temperatur på 140 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris
FERNCO TSW-6 Fleksibel kran sal Wye 15-9 / 64 tommers lengde | AC9KUG 3HDF4 TSW-66"6-39 / 64 "15 9 / 64 "1 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO TSW-4 Flexible Tap Saddle Wye 12 tommer Lengde 4 tommer
1 194 NOK / enhet