BUSSMANN CCP Fusible Frakoblingsbryter, UL-klasse, CF, Midget og IEC


filtre
Nåværende vurdering: 30A , Dybde: 4.5 " , Sikringstype: CUBE Sikring , Avbruddsvurdering: 200kA ved 600 VAC , Lengde: 3.65 " , Maks. Ledningsstørrelse: 4AWG , Min. Ledningsstørrelse: 18AWG , Type: Fusible frakobling , Spenning: 600 VAC , Spenningsvurdering: 600V AC, 125V DC
StilModellampsHøydeAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
CCP-3-30CF
303.14 "32.07 "4 520 NOK
B
CCP-2-30CF
303"22"2 631 NOK
C
CCP-1-60CF
603"11"2 227 NOK
D
CCP-2-60CF
603"22"4 685 NOK
E
CCP-3-60CF
603"33"5 667 NOK
F
CCP-1-100CF
1003"11"3 995 NOK
G
CCP-2-100CF
1003"22"5 535 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?