Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CCP-3-60CF smeltesikring, 60 A, 600 V, 3-polet | AA6PMA 14L613

BUSSMANN CCP-3-60CF smeltesikring, 60 A, 600 V, 3-polet

På lager
Vare: AA6PMA Modell: CCP-3-60CFKryssreferanse: 14L613

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFusible frakobling
amps60
Dybde4.5 "
Høyde3"
Avbryt vurdering200kA ved 600 VAC
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse18AWG
Antall poler3
Spenning600 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)7.98
Skipets lengde (cm)9.27
Skipets bredde (cm)5.26
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeAntall polerBreddePris
BUSSMANN CCP-2-30CF smeltesikring, 30 A, 600 V, 2-polet | AA6PLW 14L609 CCP-2-30CF303"22"-
RFQ
BUSSMANN CCP-3-30CF smeltesikring, 30 A, 600 VAC, trepolet | AA6PLX 14L610 CCP-3-30CF303.14 "32.07 "2 512 NOK
BUSSMANN CCP-1-60CF smeltesikring, 60 A, 600 V, 1 pol | AA6PLY 14L611 CCP-1-60CF603"11"658NOK
BUSSMANN CCP-2-60CF smeltesikring, 60 A, 600 V, 2-polet | AA6PLZ 14L612 CCP-2-60CF603"22"-
RFQ
BUSSMANN CCP-1-100CF smeltesikring, 100 A, 600 V, 1 pol | AA6PMB 14L614 CCP-1-100CF1003"11"4 368 NOK
BUSSMANN CCP-2-100CF smeltesikring, 100 A, 600 V, 2-polet | AA6PMC 14L615 CCP-2-100CF1003"22"6 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CCP-3-60CF smeltesikring, 60 A, 600 V, 3-polet
2 640 NOK / enhet