Endebryterhus og kontakter

filtre

DAYTON -

Kontakt blokkering

StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
A12T9031NO, 1NC352NOK
B12T9022NO, 2NC688NOK
OMRON -

Endebryterboks

StilModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaPris (eks. mva)
AD4A0700N5A @ 600V2NO, 2NC1 816NOK
BD4A0500N5A @ 600V2NO, 2NC1 493NOK
CD4A0900N5A @ 600V2NO, 2NC2 049NOK
DD4A0100N10A @ 600V1NO, 1NC1 067NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Sensorer Endebryterhus og kontakter

StilModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaElektrisk forbindelseIP RatingSakNEMA-vurderingDrifts Temp.Pris (eks. mva)
AZCKM13A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F1 108NOK
BZCMD21M124A ved 300 VAC1NO / 1NC4-pin M12-kontakt66, 67Miniatyr endebryterhus, M12-tilkobling4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 677NOK
CZCP21M124A ved 300 VAC1NO / 1NC4-pin M12-kontakt65Kompakt endebryterhus, M12-tilkobling1, 4, 12-13 grader til 158 grader F1 182NOK
DZCT21N126A ved 300 VAC1NO / 1NCSkrueterminal65Kompakt endebryterhus, 1/2 "NPT-tilkobling1, 4, 12-13 grader til 158 grader F910NOK
EZCMD21L16A ved 300 VAC1NO / 1NCKablet kabel66, 67Miniatyr endebryterhus m / 1m kabel4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 070NOK
FZCMD21L26A ved 300 VAC1NO / 1NCKablet kabel66, 67Miniatyr endebryterhus m / 2m kabel4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 134NOK
GZCMD21L56A ved 300 VAC1NO / 1NCKablet kabel66, 67Miniatyr endebryterhus m / 5m kabel4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 680NOK
HZCKJ1D10A ved 240 VAC1NO / 1NC4-pin M12-kontakt66Endebryterhus, M12-tilkobling1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F2 253NOK
IZCD2610A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66, 67Kompakt endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F-
RFQ
JZCKJ4104H710A ved 240 VAC2NO / 2NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F4 656NOK
KZCKJ1H710A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F1 401NOK
LZCD21M1210A ved 240 VAC1NO / 1NC4-pin M12-kontakt66, 67Kompakt endebryterhus, M12-tilkobling1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F1 705NOK
MZCP2110A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal65Kompakt endebryterhus1, 4, 12-13 grader til 158 grader F480NOK
IZCD2510A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66, 67Kompakt endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F938NOK
IZCD2110A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66, 67Kompakt endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F695NOK
NZCKL1H710A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F2 178NOK
KZCKJ2H710A ved 240 VAC2NO / 2NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F2 006NOK
BZCMD2510A ved 240 VAC1NO / 1NCKoble til66, 67Miniatyr endebryterhus4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F857NOK
OZCMD2110A ved 240 VAC1NO / 1NCKoble til66, 67Miniatyr endebryterhus4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 026NOK
MZCP2510A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal65Kompakt endebryterhus1, 4, 12-13 grader til 158 grader F596NOK
PXE2NP215110A ved 600 VAC1NO / 1NCSkrueterminalIkke rangertKontakt blokkering1, 2, 3, 4, 12-77 grader til 158 grader F653NOK
THOMAS & BETTS -

Mogul-kropper

StilModellPris (eks. mva)
A442249NOK
RFQ
BNPL3/4X12SS448NOK
RFQ
CCPL11/4SS1 441NOK
RFQ
BCPL3SST9 742NOK
RFQ
BCPL21/2SST6 258NOK
RFQ
DCPL2SS1 981NOK
RFQ
CCPL1/2SST626NOK
RFQ
CCPL3SS7 306NOK
RFQ
CCPL11/2SS1 678NOK
RFQ
BCPL1/2SS469NOK
RFQ
DCPL1SST1 024NOK
RFQ
DELL11/445SS756NOK
RFQ
ACPL1SS768NOK
RFQ
AELL11/245SS1 145NOK
RFQ
DELL11/2SST1 649NOK
RFQ
EELL11/245SST1 649NOK
RFQ
DELL11/2SS1 145NOK
RFQ
CCPL4SS8 022NOK
RFQ
ACPL3/4SS523NOK
RFQ
ACPL4SST10 696NOK
RFQ
BCPL2SST2 641NOK
RFQ
CCPL21/2SS4 693NOK
RFQ
CCPL11/4SST1 921NOK
RFQ
BCPL3/4SST697NOK
RFQ
HONEYWELL -

Kontakt blokkering

StilModellNEMA-vurderingPris (eks. mva)
ALSZ3A1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 131 671NOK
B18PA11, 3, 4, 6, 131 274NOK
DAYTON -

Kraftig grensebryterhus

Daytons tunge grensebryterhus overvåker reisegrensene til elektriske enheter ved å aktivere eller deaktivere grensene når de overskrider. De har IP66-klassifiserte kapslinger for å forhindre at elektriske komponenter trenger inn i vann. Velg fra et bredt spekter av grensebryterkropper, som opererer ved temperaturer fra 32 til 185 grader Fahrenheit.

StilModellDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A14H17733 grader til 185 grader F445NOK
B14H17834 grader til 185 grader F471NOK
DAYTON -

Grensebryterlegemer

Dayton endebryterkropper er egnede erstatninger for endebrytere designet for å forhindre bevegelse av objekter forbi et bestemt punkt ved bruk av endebryterhoder. Disse grensebryterlegemene er en del av kontrollsystemer som brukes i mat- og drikkevarebehandling, produksjon og bilanlegg. Disse CE-merkede grensebryterlegemene har plug-in elektriske tilkoblinger for å sikre rask installasjon og problemfritt vedlikehold og kapslingsklasse IP67 for beskyttelse mot støv, sand og vannsprut. Velg fra et bredt utvalg av disse endebryterhusene, tilgjengelig i 1NO, 1NC og 2NO, 2NC kontaktskjemaer.

StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
A11X4591NO, 1NC810NOK
A12T8382NO, 2NC1 104NOK
SQUARE D -

Endebryterhus 2NO / 2NC 10A @ 600VAC

ModellSakPris (eks. mva)
9007CO62AH2NQW2 894 NOK
REES -

Kontaktblokk, Snap Action Module

ModellSakPris (eks. mva)
01005-100AX3KRX3 528 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Bryterboks foran

ModellSakPris (eks. mva)
703847AU4HAY84NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Bryterboksmontering

ModellSakPris (eks. mva)
707694-AAU4QJE1 291 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Bryterboks

ModellSakPris (eks. mva)
751217AU6ENN289NOK
Se detaljer
DIXON -

Grensebryter

ModellSakPris (eks. mva)
XLS-C7A0120PBX7XVY7 617 NOK
Se detaljer
DIXON -

Aktivert ventilbegrensningsbryter, Nema 4 / 4X kabinett

ModellSakPris (eks. mva)
XLS-B4A0120PBX7XWC3 902 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Bryterboksmontering

ModellSakPris (eks. mva)
751216-AAU6ENM2 799 NOK
Se detaljer

Endebryterhus og kontakter

Kontaktblokker er egnet for bruk med reléer, brytere og strømbrytere for å opprettholde / kutte kretstilkoblingen i industriell automatisering, maskinsikkerhet og strømfordelingsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Honeywell, Dayton, Rees, Omron, Telemecanique sensorer og Square D endebryterhus. Disse enhetene har plug-in / pre-wired kabel / skrueterminal / M12-kontakter for enkel installasjon og forhindrer at kontakten løsner. Utvalgte modeller fra Honeywell er utstyrt med støpte hoder og et hus som er helt vann-, støv- og oljetett for beskyttelse mot væskesprut. Velg mellom et bredt utvalg av disse kontaktblokkene som er tilgjengelige i kontaktformene 1NO, 1NC, 1NO / 1NC, 2NO, 2NC og 2NO / 2NC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?