DAYTON Belysning Fotokontroller, 1/2 tommers mannlig rørtråd


filtre
Kontakt skjema: SPST , Innkapslingstype: Rightight , Husmateriale: polykarbonat , Montering: 1/2 "Hanrør , NEMA-vurdering: Regntett , Temp. Område: -40 grader til 158 grader F
StilModellFARGEDybdeLengdeMaks. EffektSpenningBreddePris (eks. mva)
A
26WA91
Svart1.375 "3.375 "1800200 til 2401.38 "50NOK
B
26WA92
Grå1.375 "2.375 "18001201.38 "151NOK
C
26WA94
Grå1.5 "3"2000208 til 2772"141NOK
C
26WA93
Grå1.5 "3"20001202"141NOK

Belysning Fotokontroller, 1/2 tommers mannlig rørtråd

Dayton-lysfotokontroller er installert i innendørs og utendørs fasiliteter for å stille inn lysinnstillinger fra skumring til daggry ved å slå lyset på og av automatisk. Disse enhetene er ideelle for parkeringsplasser, reklametavler, sikkerhet, kommunal, vei- og gatebelysning og hjelper til med å spare energi. De kommer med en innebygd forsinkelse som forhindrer falsk sykling og har støpt polykarbonathus for utmerket slag- og slitestyrke. De inkluderer en låsemutter og skivepakning for tetningssikker installasjon og har regntette kabinetter for å tåle alle typer værforhold. Velg fra en rekke av disse lysbildekontrollene, tilgjengelig i lengder fra 2.375 til 3.375 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?