Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 26WA91 Photocontrol Gjenget 200 Til 240vac | AB8QQW

DAYTON 26WA91 Fotokontroll Gjenget 200 Til 240vac

På lager
Vare: AB8QQW Modell: 26WA91
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGESvart
Kontakt skjemaSPST
Dybde1.375 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av30 til 60
Fotstearinlys på10 til 20
Housing Materialpolykarbonat
Lengde3.375 "
Maks. Ballastforsterker4.6
Maks. Glødelampe9
Maks. Effekt1800
Montering1/2 "Hanrør
NEMA-vurderingRegntett
StillePå ved skumring, av ved daggry
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning200 til 240
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)10.5
Skipets lengde (cm)5.7
Skipets bredde (cm)4.9
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Innebygd forsinkelse

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeLengdeMaks. EffektSpenningBreddePris
DAYTON 26WA92 Photocontrol Gjenget 120vac | AB8QQX 26WA92Grå1.375 "2.375 "18001201.38 "151NOK
DAYTON 26WA93 Photocontrol Gjenget 120vac | AB8QQY 26WA93Grå1.5 "3"20001202"141NOK
DAYTON 26WA94 Photocontrol Gjenget 208 Til 277vac | AB8QQZ 26WA94Grå1.5 "3"2000208 til 2772"141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26WA91 Fotokontroll Gjenget 200 Til 240vac
158NOK / enhet