MITUTOYO Dial indikatorer


filtre
Kalibreringssertifikat: Nei
StilModellDriftstypeNøyaktighetBearing TypeOmrådeStengel Dia.TrådstørrelseCase TypeDialstørrelsePris (eks. mva)
A
2050A
--------1 799 NOK
B
3424A-19
--------3 571 NOK
C
1168A
--------1 869 NOK
D
3426A-19
--------4 418 NOK
E
1911AB-10
--------2 215 NOK
F
1671AB
--------1 713 NOK
G
2414A
--------1 509 NOK
RFQ
H
1003T
--------1 596 NOK
B
2514AB
--------1 831 NOK
I
64PKA079
--Plain0 til 1 "----3 468 NOK
J
543-552A
---1 "/ 25.4 mm----10 394 NOK
B
101832
--------104NOK
RFQ
B
1909SB-62
--------1 669 NOK
K
2904A
--------1 707 NOK
L
1410AB-10
Tilbake Stempel+/- 0.001 "juveler0 "til 0.25"0.38 "# 4-48Sak40mm1 688 NOK
RFQ
M
2358A-10W/CERT
Lug Tilbake+/- 0.0001 "juveler0 "til 5"0.38 "# 4-48-57mm3 702 NOK
RFQ
N
2046A-60
Lug Tilbake+/- 0.013 mmPlain0 å 10mm8 mmM2.5 x 0.45-57mm2 316 NOK
RFQ
O
2416A-10
Lug Tilbake+/- 0.002 "juveler0 "til 1"0.38 "# 4-48-57mm2 005 NOK
RFQ
P
2050A-01
Lug Tilbake+/- 0.01 mmPlain0 å 20 mm0.38 "# 4-48-57mm1 861 NOK
RFQ
M
2358A-10
Lug Tilbake+/- 0.0001 "juveler0 "til 5"0.38 "# 4-48-57mm2 921 NOK
RFQ
Q
2050AB
Vertikal+/- 0.02 mmPlain0 å 20 mm8 mmM2.5 x 0.45Eske57mm1 895 NOK
RFQ
R
2046A-01
Vertikal+/- 0.01 mmPlain0 å 10mm0.38 "# 4-48Eske57mm1 338 NOK
RFQ

Dial indikatorer

Dial indikatorer, også kjent som testindikatorer, brukes til nøyaktig måling av små avstander og vinkler, samt for å måle avbøyning av armene i motorbyggingsoperasjoner. Disse enhetene har en stilk for å sikre påliteligheten av armaturen og spindler som danner grunnlaget for nøyaktighet, uten å forårsake noen negativ effekt på indikatoren eller arbeidsflaten. Det magnetiske stativet på disse indikatorene aksepterer alle indikatorer, testindikatorer og sonder med AGD-type urskiveindikatorer og et monteringshull. Velg mellom en rekke disse Mitutoyo-indikatorene som er tilgjengelige i 0 til 0.050 tommer og 0 til 1 tommers varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?