Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 64PKA079 Indikator/basesett 0-1 In | AE3CDM 5C709

MITUTOYO 64PKA079 Indikator/basesett 0-1 In

På lager
Vare: AE3CDM Modell: 64PKA079Kryssreferanse: 5C709

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 468 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial indikator
Tilbake TypeMagnetic
Bearing TypePlain
Kontaktpunkt Dia.1 / 8 "
Dial FargeHvit
Dialleser0-100
eksamener0.001 "
Område0 til 1 "
Rekkevidde per revolusjon0.100 "
LesningKontinuerlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode9031808085
OpprinnelseslandBR

Produktdetaljer:

Mitutoyo 64PKA079 indikator / basesett består av en stiv base som sikkert festes til en måleklokke for å sikre at målingene er nøyaktige. Dette settet brukes ofte i produksjonsanlegg og laboratorier for å måle små overflatevariasjoner.

Egenskaper:

  • Mitutoyo 64PKA079 indikator / basesett er ideell for nøyaktig måling av korte avstander og vinkler.
  • Det magnetiske stativet har en magnetisk kraft på 132 lbf for å unngå skade på indikatorer og sonde fra utilsiktet bunnfall.
  • På/av-bryteren muliggjør rask montering og demontering uten å forårsake skade på indikatoren eller arbeidsstykket.
  • Den har en hardbelagt indikatorkrystall som tåler støt og riper.

Standarder og godkjenninger:

  • IEC
  • ISO
  • JIS

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er rekkevidden per omdreining for denne indikatoren/basesettet?

A. 0.1 tommer.

Sp. Er måleskiven imperial eller metrisk?

A. Det er en keiserlig skiveindikator og viser utdata i tommer.

Sp. Hva er nøyaktigheten av målingen av denne måleskiven?

A. +/-0.0015 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeNøyaktighetBearing TypeOmrådeStengel Dia.TrådstørrelseCase TypeDialstørrelsePris
MITUTOYO 543-552A Dial-indikator 543 Digimatic 1 In / 25.4mm | AC6VAC 36J686 543-552A---1 "/ 25.4 mm----10 912 NOK
MITUTOYO 1410AB-10 skiveindikator, område 0 til 0.25 tommer, ryggtype flat, avlesning kontinuerlig, 0-100 skiveavlesning | CH6HUT 783RZ9 1410AB-10Tilbake Stempel+/- 0.001 "juveler0 "til 0.25"0.38 "# 4-48Sak40mm1 765 NOK
MITUTOYO 2046A-01 skiveindikator, 0 til 10 mm rekkevidde, 1-100 skiveavlesning | CH6JBZ 783DN8 2046A-01Vertikal+/- 0.01 mmPlain0 å 10mm0.38 "# 4-48Eske57mm1 381 NOK
MITUTOYO 2046A-60 Skiveindikator, rekkevidde 0 til 10 mm, ryggtype Ikke-avtakbar rygglokk, avlesning kontinuerlig | CH6JCA 785TH1 2046A-60Lug Tilbake+/- 0.013 mmPlain0 å 10mm8 mmM2.5 x 0.45-57mm2 405 NOK
MITUTOYO 2050A-01 Klokkeviser, rekkevidde 0 til 20 mm, ryggtype Ikke-avtakbar flat, lesende kontinuerlig | CH6JCB 785TH0 2050A-01Lug Tilbake+/- 0.01 mmPlain0 å 20 mm0.38 "# 4-48-57mm1 935 NOK
MITUTOYO 2050AB Skiveindikator, rekkevidde 0 til 20 mm, ryggtype flat, avlesning kontinuerlig, 0-100 skiveavlesning | CH6JCC 783DN9 2050ABVertikal+/- 0.02 mmPlain0 å 20 mm8 mmM2.5 x 0.45Eske57mm1 994 NOK
MITUTOYO 2358A-10 skiveindikator, 0 til 5 tommers rekkevidde, 0-10 skiveavlesning | CH6JED 785TG6 2358A-10Lug Tilbake+/- 0.0001 "juveler0 "til 5"0.38 "# 4-48-57mm3 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 64PKA079 Indikator/basesett 0-1 In
3 468 NOK / enhet