Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 2046A-01 skiveindikator, 0 til 10 mm rekkevidde, 1-100 skiveavlesning | CH6JBZ 783DN8

MITUTOYO 2046A-01 skiveindikator, 0 til 10 mm rekkevidde, 1-100 skiveavlesning

På lager
Vare: CH6JBZ Modell: 2046A-01Kryssreferanse: 783DN8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial indikator
Nøyaktighet+/- 0.01 mm
Tilbake TypeJuli
Bearing TypePlain
Case TypeEske
Dial FargeGul
Dialleser1-100
Dialstørrelse57mm
DimensjonstypeMetric
Tving1.4 N
eksamener0.01mm
DriftstypeVertikal
Område0 å 10mm
Rekkevidde per revolusjon1mm
LesningKontinuerlig
Stengel Dia.0.38 "
Trådstørrelse# 4-48

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2228
OpprinnelseslandJapan

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeNøyaktighetBearing TypeOmrådeStengel Dia.TrådstørrelseCase TypeDialstørrelsePris
MITUTOYO 543-552A Dial-indikator 543 Digimatic 1 In / 25.4mm | AC6VAC 36J686 543-552A---1 "/ 25.4 mm----10 912 NOK
MITUTOYO 64PKA079 Indikator/basesett 0-1 In | AE3CDM 5C709 64PKA079--Plain0 til 1 "----3 468 NOK
MITUTOYO 1410AB-10 skiveindikator, område 0 til 0.25 tommer, ryggtype flat, avlesning kontinuerlig, 0-100 skiveavlesning | CH6HUT 783RZ9 1410AB-10Tilbake Stempel+/- 0.001 "juveler0 "til 0.25"0.38 "# 4-48Sak40mm1 765 NOK
MITUTOYO 2046A-60 Skiveindikator, rekkevidde 0 til 10 mm, ryggtype Ikke-avtakbar rygglokk, avlesning kontinuerlig | CH6JCA 785TH1 2046A-60Lug Tilbake+/- 0.013 mmPlain0 å 10mm8 mmM2.5 x 0.45-57mm2 405 NOK
MITUTOYO 2050A-01 Klokkeviser, rekkevidde 0 til 20 mm, ryggtype Ikke-avtakbar flat, lesende kontinuerlig | CH6JCB 785TH0 2050A-01Lug Tilbake+/- 0.01 mmPlain0 å 20 mm0.38 "# 4-48-57mm1 935 NOK
MITUTOYO 2050AB Skiveindikator, rekkevidde 0 til 20 mm, ryggtype flat, avlesning kontinuerlig, 0-100 skiveavlesning | CH6JCC 783DN9 2050ABVertikal+/- 0.02 mmPlain0 å 20 mm8 mmM2.5 x 0.45Eske57mm1 994 NOK
MITUTOYO 2358A-10 skiveindikator, 0 til 5 tommers rekkevidde, 0-10 skiveavlesning | CH6JED 785TG6 2358A-10Lug Tilbake+/- 0.0001 "juveler0 "til 5"0.38 "# 4-48-57mm3 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 2046A-01 skiveindikator, 0 til 10 mm rekkevidde, 1-100 skiveavlesning
1 381 NOK / enhet